騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品携帯用ケース、電池、取説
測定範囲風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux
質量(g)約160
電源006P(9V)×1
精度風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×156×33
分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケース
アズワン品番64-3729-47
校正証明書一般校正
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.
分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH
精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。