商品豆知識
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示
寸法(mm)72×32×180
質量(g)約230
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲10~5000Hz
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示
測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2
精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)
校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)
サンプリング約1回/秒
電源006P(9V)×1
付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説
センサー寸法(mm)Φ16×29
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース
寸法(mm)203×76×38
質量(g)約515
電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)
測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)
表示4桁LCD表示
センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)
データ出力SDカード/RS-232C/USB出力
サンプリング約1回/秒
使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)
保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)
測定間隔1~3600秒
時計機能内蔵(年/月/日/時:分)
測定周波数範囲10Hz~1KHz
メモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
データはSDカードに保存でき、パソコンに取り込む事も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz速度:f160/49.8mms2●型番:VB-8205SD●サイズ(mm):本体/76×38×203、プローブ/Φ16×29●測定範囲:速度/0.5~199.9mm/s、加速度/0.5~199.9mm/s^2●周波数範囲:10Hz~1kHz●表示周期:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●インターフェース:RS232C●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●重量:本体/515g、プローブ/99g●付属品:キャリングケース・SDカード(1G)
アズワン品番64-3729-24
校正証明書一般校正
1台
¥134,000
税込¥147,400
22日以内出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/^2)を測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz 速度:f160●型番:VB-8201HA●サイズ(mm):72×32×180●重量:約230g●測定範囲:速度/200mm/s(0.5~199.9mm/s)、加速度/200mm/s^2(0.5~199.9m2)●周波数範囲:10~5000Hz●表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値●1999LCD表示●電源:006P9V乾電池×1個(テスト用付属)●磁気ベース付きプローブ付属
アズワン品番64-3729-23
校正証明書一般校正
1台
¥86,700
税込¥95,370
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で速度、加速度、変位の測定が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz、速度:f160/49.8mm/s2、変位:f160/0.100mm●測定周波数:10Hz~1kHz●測定項目:速度、加速度、変位、実効値、ピーク、最大値●メモリー機能:速度、加速度、RMSの最大値・最小値ホールド、変位/P-Pの最大値と最小値●測定範囲:速度:0.5~199.9mm/s、加速度:0.5~199.9m/s変位:0.001mm~1.999mm(P-P)●測定精度:±(05%+2dgt)●サンプリング:約1秒
アズワン品番64-3729-25
校正証明書一般校正
1個
¥124,000
税込¥136,400
22日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。