絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,031)
  • A&D(193)
  • SK(新潟精機)(347)
  • ホーザン(6)
  • 小野測器(23)
  • ガステック(353)
  • シンワ測定(282)
  • オーハウス(270)
  • testo(テストー)(226)
  • VIBRA(新光電子)(189)
  • HIOKI(日置電機)(186)
  • 佐藤計量器製作所(185)
  • アズワン(174)
  • KANON(中村製作所)(171)
  • テクロック(150)
  • マザーツール(119)
  • タジマツール(TJMデザイン)(106)
  • フルーク(FLUKE)(102)
  • カスタム(99)
校正証明書
  • 付き(23)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 校正証明書
  • 校正温度計
  • 校正ガス
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプメータ マルチ計測器クランプメータマルチ計測器(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷から15日以内出荷
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
ミニクランプリーカー マルチ計測器ミニクランプリーカーマルチ計測器
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)18(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30mA/300mA/20A確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt最小分解能0.01mA
AC/DCミニクランプメーター マルチ計測器AC/DCミニクランプメーターマルチ計測器
59,980税込65,978
1セット
15日以内出荷
AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A
ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器ユニバーサルクランプメーターマルチ計測器
73,980税込81,378
1セット
85日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
M-104+ ミニクランプリーカー マルチ計測器M-104+ ミニクランプリーカーマルチ計測器(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1セット
当日出荷から15日以内出荷
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
M-220+ ミニクランプメーター マルチ計測器M-220+ ミニクランプメーターマルチ計測器
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から15日以内出荷
AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
AC/DCクランプメーター マルチ計測器AC/DCクランプメーターマルチ計測器
69,980税込76,978
1セット
15日以内出荷から62日以内出荷
ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt付属品電池、ソフトケース内径(Φmm)(CT)30分解能(最小)0.01A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
ミニクランプリーカー マルチ計測器ミニクランプリーカーマルチ計測器
74,980税込82,478
1セット
85日以内出荷
1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)分解能(最小)0.01mAフィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)機能データホールド、フィルタスイッチサンプルレート(回/s)2測定レンジAC20mA/200mA/60A確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
超高精度ミニクランプリーカー マルチ計測器超高精度ミニクランプリーカーマルチ計測器
73,980税込81,378
1セット
85日以内出荷
超高精度で小型軽量 AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース分解能(最小)0.001mA機能データホールド測定レンジAC2mA/20mA/60A
DCinACクランプメーター マルチ計測器DCinACクランプメーターマルチ計測器
73,980税込81,378
1セット
4日以内出荷から85日以内出荷
世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。 系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。 AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。 通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。 交流電流は真の実効値検波を採用。 IEC1010-1CATⅡ600V準拠。
仕様AC中DC含有率%表示付属品電池、キャリングケース、テストリード内径(Φmm)(CT)23分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器非接触Io/Iorクランプリーカーマルチ計測器(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1セット
当日出荷から85日以内出荷
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)交流電圧(V)500分解能(最小)0.01mAフィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時最小分解能0.01mA
非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器非接触Io/Iorクランプリーカーマルチ計測器
139,800税込153,780
1セット
49日以内出荷から85日以内出荷
非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ内径(Φmm)40(CT)分解能(最小)0.001mAフィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)最小分解能0.001mA
太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器太陽電池パネル対応絶縁抵抗計マルチ計測器
67,980税込74,778
1セット
翌日出荷から85日以内出荷
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
連続使用時間(時間)(最短)5安全規格JIS C 1302(2002)準拠最小表示(MΩ)0.01
ポケットメーター実効値 マルチ計測器ポケットメーター実効値マルチ計測器
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷から60日以内出荷
連続使用時間(時間)70最大表示3200カウント検波方式真の実行値整流(RMS)
デジタル絶縁抵抗計 マルチ計測器デジタル絶縁抵抗計マルチ計測器
63,980税込70,378
1セット
56日以内出荷から60日以内出荷
小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下サンプルレート(回/s)2最小分解能0.001MΩ定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100
ポケットマルチメーター マルチ計測器ポケットマルチメーターマルチ計測器
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から15日以内出荷
オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1ダイオードテスト3.2V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音
コード収納機能付ポケットマルチ マルチ計測器コード収納機能付ポケットマルチマルチ計測器
44,980税込49,478
1セット
当日出荷から60日以内出荷
ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。 テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
最大表示3200カウント検波方式真の実効値整流(RMS)
コード収納機能付ポケットマルチ マルチ計測器コード収納機能付ポケットマルチマルチ計測器(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から15日以内出荷
テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと検波方式平均値整流(MEAN)
アナログ絶縁抵抗計 マルチ計測器アナログ絶縁抵抗計マルチ計測器
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷から60日以内出荷
読み取りやすい単一スケールです。 フタが底部に収納可・コンパクトです。
付属品単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
ポケットマルチメータ マルチ計測器ポケットマルチメータマルチ計測器(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷から17日以内出荷
4000カウント高精度ポケットテスタカードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1周波数(Hz)5/50/500/5k/50k交流電流(A)-最大表示4000カウント直流電流(A)-直流電圧0.1mV~500V抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩDUTY0.1~99%ダイオードテスト0~1.5V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
ミニクランプメータ マルチ計測器ミニクランプメータマルチ計測器(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)機能OL表示、データホールドその他の機能OL表示、データホールドサンプルレート(回/s)2電池寿命(連続時間)約50CT窓径Φ40mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠最小分解能0.01A
ユニバーサルクランプメータ マルチ計測器ユニバーサルクランプメータマルチ計測器
49,980税込54,978
1セット
85日以内出荷
付属品電池、ソフトケース
ミニクランプリーカ マルチ計測器ミニクランプリーカマルチ計測器
71,980税込79,178
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら