測定用品 :「ledライト MonotaRO」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

倍率(倍)2/小玉5 寸法(mm)約130×28×255 質量(g)約182 レンズ径(Φmm)120 使用電池単4電池×4個(別売) ライト種類LED 材質(レンズ)プラスチック 灯数3灯
1個
999 税込1,099
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ 動画あり
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍)(大)2/(小)4 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)約620 質量(g)約108 シャフト径(Φmm)約6.8 電源ボタン電池LR44×3個(別売) 吸着力(N)約12 シャフト長さ(mm)約410 先端径(Φmm)約15
1個
999 税込1,099
当日出荷

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに 付属品取扱説明書、テストリード 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト 電池寿命(時間)約400 交流電流(A)60m/600m/6/10 直流電流(A)60m/600m/6/10 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと) 検波方式真の実効値方式 オートパワーオフ15分(解除可) 最大カウント数6000 リード線長さ(mm)(テストリード)750 取扱説明書(2.3MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピックアップツール LED付 モノタロウ 動画あり
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。 マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。 手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 材質(伸縮シャフト)鉄 材質(本体)アルミ 質量(g)106 電源ボタン電池LR44×4個(別売り) 吸着力(先端)24N、(手元部)30N 伸縮範囲(mm)175~565 寸法(Φ×mm)21×175 照度(Lx)約230(50cm時) LED寿命(時間)30000
1個
899 税込989
当日出荷

LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等 倍率(倍)(大)2/(小)4 レンズサイズ(mm)95 光源LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm)55 アーム長さ(mm)310 電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g)593 マグネット 取扱説明書(0.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります