デジタル計数はかり(カウンティングスケール)Yamato(大和製衡)6日以内出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
用途個数計数・棚卸作業などに活躍寸法(mm)載皿:275(W)×220(D)質量(kg)約3消費電力(W)0.2定格電圧(V)6機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)サイズ(mm)300×342×120
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります