測定用品 :「台はかり」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yamato(大和製衡)台はかり(取引証明用)
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)375×265 センサーさお方式 車輪 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)758 質量(kg)20.2 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル料金はかり
・防水仕様の料金はかり 防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。 ・コンパクトで持ち運び自由自在 乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。 ・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。 ※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。 ・金額を目標とした計量ができます(定額計量) 目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。 目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。 ※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。 ・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。 ・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。 よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。
用途電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。 防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、 百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。 材質ABS樹脂 消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5 電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5 表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能 電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能IP65準拠 自重(kg)約2.8 (乾電池含む) ひょう量単位g
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 検定検定品(日本国計量法新検則) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805 質量(kg)約14(乾電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Yamato(大和製衡)薄型デジタル台はかり
エコ商品
載台高さ99mmの超薄型設計。短納期生産体制を実現。ローコストモデル。リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備。農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
仕様指示計:EDI-630 種類台はかり ひょう量(kg)1500 目量(kg)0.5 定格電源消費電力AC100V/12W 表示形式デジタル 載台寸法(mm)1200×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
399,800 税込439,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター 質量(kg)約/3.7 種類上皿はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定品 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)30(H)×13.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 防塵防水性能IP68準拠 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
159,000 税込174,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。 自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。 商品の載せ替え回数を少なく。 すぐに計量結果を表示 上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時) 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 検定検定品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能 電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
セット内容本体、USBメモリ、キャスター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873 検定検定品 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) USBメモリセット
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5 目量(kg)0.005 検定検定外品(取引証明以外用) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、スパン調整機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
189,800 税込208,780
10日以内出荷

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5 目量(kg)0.005 検定検定外品(取引証明以外用) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、スパン調整機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
229,800 税込252,780
10日以内出荷

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5 目量(kg)0.01 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
228,800 税込251,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。 加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。 最小表示は切り替え式です。 パソコンとの無線通信に対応(工場オプション) 無線プリンタに対応(工場オプション) USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。 トラスコ品番438-6957 セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質/仕上計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 質量(kg)14 種類デジタル台はかり ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 最小表示(g)20/50 全高(mm)785~805 載台寸法(mm)350×500
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現
種類定量計量専用機 表示形式デジタル 消費電力(W)通常0.04、最大0.45 計量皿形状角皿 保護等級IP65準拠 電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ乾電池使用時) 電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能 検定検定外品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 質量(kg)約2.7(電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 ひょう量単位g
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 タイプ車付き 目盛部外径(mm)Φ280 自重(kg)24 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)60 目量(g)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)500×750 電源(V)AC100 高さ(mm)148 使用温度範囲(℃)-10~+40 質量(kg)37 仕様ロードセル方式 トラスコ品番838-4120 ひょう量単位kg
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)60 目量(g)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×500 電源(V)AC100 高さ(mm)112 使用温度範囲(℃)-10~+40 質量(kg)13.8 仕様ロードセル方式 トラスコ品番817-2771 ひょう量単位kg
1台
278,800 税込306,680
4日以内出荷

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。 USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。 計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。 分解能1/6000の高精度タイプです。 振動除去機能を搭載しています。RS232C、RS485、Bluetooth、Zbeeで生産管理が可能です。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)500×750 センサーロードセル方式 保護等級IP66(指示計部) 材質ステンレス製(SUS304) 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)148 質量(kg)37 ひょう量単位kg
1台
369,800 税込406,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)60 目量(g)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×500 電源(V)AC100 高さ(mm)95 使用温度範囲(℃)-10~+40 質量(kg)15.3 仕様ロードセル方式 トラスコ品番454-8434 ひょう量単位kg
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷

JPS-507/508/510用インクリボンカセットです。
トラスコ品番838-4176
1個
809 税込890
当日出荷

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター 種類上皿はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定外品 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))、スパン調整機能、使用地区補正機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 防塵防水性能IP68 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター 種類上皿はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定品 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 防塵防水性能IP68 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター 種類上皿はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定外品 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)30(H)×13.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 防塵防水性能IP68 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
159,000 税込174,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。 自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。 商品の載せ替え回数を少なく。 すぐに計量結果を表示 上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時) 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 検定検定外品(取引証明以外用) 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ) 電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) USBメモリセット
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)32 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5 目量(kg)0.01 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
セット内容本体、無線プリンター、キャスター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873 検定検定品 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)800 目盛部外径(mm)Φ287 自重(kg)19.7 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現
種類定量計量専用機 表示形式デジタル 消費電力(W)通常0.04、最大0.45 計量皿形状角皿 保護等級IP65準拠 電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能。 検定検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 質量(kg)約2.7(電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 ひょう量単位g
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
脚付き
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)800 目盛部外径(mm)Φ287 質量(kg)19.7 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 センサーロードセル方式 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) ひょう量単位kg
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定外品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。 材質/仕上鉄製塗装 全高(mm)1255 載台寸法(mm)380×264
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)中型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)1255 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 消費電力(W)0.03 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC6 使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605 文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W) 防塵防水性能IP65準拠 表示形式デジタル 種類台はかり ひょう量単位kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)薄型デジタル台はかり
エコ商品
載台高さ99mmの超薄型設計。短納期生産体制を実現。ローコストモデル。リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備。農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に。一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
仕様指示計:EDI-561/標準タイプ(質量表示のみ) 種類台はかり ひょう量(kg)1500 目量(kg)0.5 定格電源消費電力AC100V/28W 表示形式デジタル 載台寸法(mm)1200×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
429,800 税込472,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×795~802 目量(kg)0.1 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×795~802 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ユーザーメリットに貢献する機能が満載 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 目量(kg)0.1 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります