3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4 測定範囲(r/min)6.0~99999.9 付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース 質量(g)420(本体:140) 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式 検出距離(mm)50~1000 サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります