AC100V-230Vに使用可能です。
用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。
トラスコ品番382-5856
電圧(V)18
出力電圧(V)18DC
バッテリー容量(Ah)2.5
入力電流(A)2
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。
512Hzの信号を発信します。
埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。
管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。
点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に
トラスコ品番470-3871
材質プラスチック
直径(Φmm)24
高さ(mm)75
質量(g)180
電源単4電池×1本
1個
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。
クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。
金属管・ケーブル・埋設管路探知器。
出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒
質量(kg)4.1
周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k
電源単1アルカリ乾電池8本
最大出力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461
セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書
幅(mm)110
全長(mm)560
質量(kg)1.4
高さ(mm)560
奥行(mm)285
電源単2乾電池×2本
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458
材質樹脂
幅(mm)193
高さ(mm)78
奥行(mm)104
電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
可燃性ガスの有無を即座に識別します。
メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素など、多数の可燃性ガスを検知する装置です。
感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます。
ガス管線の適切な敷設を確認し、保守や修理のニーズを調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することができます。
堅牢なエルゴミクス設計により、操作性に優れ、かつ、丈夫。
トライモード探知により、オペレータは環境に応じて調整可能な視覚/音響/振動アラームを柔軟に変更可能。
警告灯/警告音/振動アラームを好みや環境に応じて変更可能。
高感度ボタン(H)、低感度ボタン(L)で感度調節が可能。
40cmフレキシブルプローブにより、手の届かない場所や密閉された場所でも漏れの位置特定と探知が可能。
センサーのみの交換が可能。
ユーティリティーの設置、メンテナンス時に役立ちます。
配管やHVACの請負業者に最適のツール。
プラント/ビルの保守時にマイクロCD-100を使用してガスを探知。
自動校正機能付。
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。
質量(kg)0.28
外形寸法(mm)200×90×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用。
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)200×80×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。