測定用品 :「測定器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
当日出荷
Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番249-8199
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
当日出荷
従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。
用途給排水管検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5798
適合機種シースネイクモニター
材質樹脂・ステンレススチール・鉄
幅(mm)337
高さ(mm)411
奥行(mm)224
ケーブル長(m)20
適合管径(Φmm)32~75
ヘッド径(Φmm)カメラ:22
ケーブル径(Φmm)8.3
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌日出荷
工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
トラスコ品番405-4083
質量(kg)0.86
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
ケーブル長(m)0.9
トラスコ品番405-4067
質量(kg)0.3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。
512Hzの信号を発信します。
埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。
管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。
点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に
トラスコ品番470-3871
材質プラスチック
直径(Φmm)24
高さ(mm)75
質量(g)180
電源単4電池×1本
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用。
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)200×80×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。
クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。
金属管・ケーブル・埋設管路探知器。
出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒
質量(kg)4.1
周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k
電源単1アルカリ乾電池8本
最大出力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス
寸法(Φmm)セクショナル:32
寸法(inch)セクショナル:1.1/4
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
静止画やビデオを簡単に記録することができます。
充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。
快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。
4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。
画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)
付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書
質量(kg)0.9
電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー
寸法(Φmm)カメラヘッド:17
照明調整可能LED4灯
ディスプレイ3.5インチカラーTFT
解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-
外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。
質量(kg)0.28
外形寸法(mm)200×90×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
1パック
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加!
20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。
カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。
明るい3.5インチLCDディスプレイ。
スクリーン上での静止画撮影&再生。
90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。
先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
ディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)
付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース
質量(g)(本体)770
電源単3乾電池×4本
ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
ドラム式・連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス
寸法(Φmm)ドラムサイズ:12、セクショナル:22
寸法(inch)ドラムサイズ:1/2、セクショナル:7/8
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ドラムマシンケーブル用アダプタ。
仕様取合:オス
寸法(Φmm)ドラムサイズ:16・20
寸法(inch)ドラムサイズ:5/8・3/4
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
仕様ミラー/マグネット/ボールガイド
トラスコ品番788-3064
適合機種CA100 、CA300
タイプ6mmカメラ用
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)1
トラスコ品番421-7080
質量(kg)0.3
ケーブル外径(Φmm)6
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
トラスコ品番249-8197
適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く)
幅(mm)107
高さ(mm)125
奥行(mm)150
1個
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。
LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。
人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査に
ヘッド径(Φmm)【カメラ】17
ケーブル長(m)1.2
トラスコ品番442-8871
セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本
幅(mm)85
質量(kg)0.6
高さ(mm)190
奥行(mm)145
モニタ2.4
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)4
トラスコ品番421-7071
質量(kg)0.4
ケーブル外径(Φmm)6
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5799
適合機種シースネイクモニター
幅(mm)337
高さ(mm)361
奥行(mm)168
電源(V)18
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)40~100
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.7
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5800
適合機種シースネイクモニター
材質樹脂・ステンレススチール・鉄
幅(mm)337
高さ(mm)411
奥行(mm)224
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)40~125
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.7
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458
材質樹脂
幅(mm)193
高さ(mm)78
奥行(mm)104
電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。