絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(206)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(774)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,867)
  • SK(新潟精機)(994)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](577)
  • testo(テストー)(454)
  • アイゼン(531)
  • アズワン(449)
  • エスコ(1,700)
  • オーハウス(443)
  • カネテック(454)
  • ガステック(475)
  • シンワ測定(719)
  • テクロック(802)
  • ホーザン(613)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオン充電器100V REX(レッキス工業)

    リチウムイオン充電器100V

    REX(レッキス工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
  • Gラインスコープ スキッド100 REX(レッキス工業)

    Gラインスコープ スキッド100

    REX(レッキス工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けができ、100Aパイプの内部も綺麗に見られます。
    用途100Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4690適合機種GLS2830-2質量(g)50
  • 工業用内視鏡 FES262-2 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡 FES262-2

    REX(レッキス工業)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
  • 工業用内視鏡 FES262-1 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡 FES262-1

    REX(レッキス工業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
  • 工業用内視鏡 FES462-2 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡 FES462-2

    REX(レッキス工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
  • 管内カメラ REX(レッキス工業)

    管内カメラ

    REX(レッキス工業)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    管内カメラ業界最高クラスの200万画素。タッチパネル5インチ大型モニタ採用。縦置き、横置きどちらにも対応可能。距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示。リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能。持ち運びに安心の軽量ハードケース採用。ケーブルの切り詰め修理が可能
    用途排水管/工場配管の管内調査付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能トラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値])ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター)解像度1920×1080バッテリー容量(Ah)0.4画素数約200万(フルHD)ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19
  • 新タイプ溝ゲージ 65A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 65A

    REX(レッキス工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4604適合機種RG150A質量(g)560
  • 新タイプ溝ゲージ 125A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 125A

    REX(レッキス工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
  • 新タイプ溝ゲージ 100A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 100A

    REX(レッキス工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4606適合機種RG150A質量(g)900
  • 工業用内視鏡 LES265-2D REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡 LES265-2D

    REX(レッキス工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    5インチのISPモニター、100万画素(HD)で高画質です。2WAY90°の首振り機構で、広い視野を確保。前面/側面を切替できて、同時にモニターに移すこともできるデュアル仕様です。
    用途自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
  • 工業用内視鏡 LES262-6G REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡 LES262-6G

    REX(レッキス工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    5インチのISPモニター、100万画素(HD)で高画質です。2WAY90°の首振り機構で、広い視野を確保。カメラヘッドをアルミボール付にし、フレキ管内部をスムーズに通過
    用途自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
  • 工業用内視鏡 LES262-6 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡 LES262-6

    REX(レッキス工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    5インチのISPモニター、100万画素(HD)で高画質です。長尺ケーブルと2WAY首振り機構で、電柱内部の腐蝕検査にも対応可能です。
    用途自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
  • 工業用内視鏡 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥94,095~税込¥103,505~
    1台
    5日以内出荷
    カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。上下左右4方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
    首振り(WAY)4
  • 工業用内視鏡 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡

    REX(レッキス工業)
    ¥55,890~税込¥61,479~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。左右2方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
    口径(mm)6.2首振り(WAY)2
  • ケーブルセット REX(レッキス工業)

    ケーブルセット

    REX(レッキス工業)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    翌々日出荷
    適合機種GLS1616S径(Φmm)カメラヘッド:16ケーブル長(m)16有効長(m)15ケーブル径(Φmm)16
  • 新タイプ溝ゲージ 80A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 80A

    REX(レッキス工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4605適合機種RG150A質量(g)550
  • 新タイプ溝ゲージ 50A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 50A

    REX(レッキス工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4603適合機種RG150A質量(g)460
  • 新タイプ溝ゲージ 150A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 150A

    REX(レッキス工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4608適合機種RG150A質量(kg)1.1
  • 周長ゲージ REX(レッキス工業)

    周長ゲージ

    REX(レッキス工業)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4609適合機種RG150A質量(g)40
  • Gラインスコープ スキッド150 REX(レッキス工業)

    Gラインスコープ スキッド150

    REX(レッキス工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    簡単に取り付けができ、150Aパイプの内部も綺麗に見られます。
    用途150Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4691適合機種GLS2830-2RoHS指令(10物質対応)対応

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品