工業用内視鏡 LES265-2D
5インチのISPモニター、100万画素(HD)で高画質です。
2WAY90°の首振り機構で、広い視野を確保
前面/側面を切替できて、同時にモニターに移すこともできるデュアル仕様です。
- 用途
- 自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
- 付属品
- メモリーカード(32GB)、充電ケーブル、キャリングケース、2Dフック・マグネット
- 種類
- カメラヘッド:デュアル
- ケーブル長(m)
- 2
- 角度(°)
- 左右約180
- レンズ径(Φmm)
- 6.5
- 機能
- 静止画、動画撮影、再生、温度など
- メモリー
- microSDcsrd(最大32GB)
- ディスプレイ
- 5インチIPSスクリーン(1110×620)
- 寿命
- ステアリング:≧5000回
- 視野角
- 90°
- 防塵防水性能
- IP67、耐水0.1MPa
- LED
- 4段階に調節可能
- 動作温度、湿度範囲
- ー10~50/~90
- 曲げ半径(mm)
- 約32
- バッテリー容量(mAh)
- DC5V:3.7V/4400(16.3Wh) 連続使用時間:約3.5時間
- 画像サイズ
- JPG:1280×720/1920×1080
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 焦点距離
- 前:20~100、横:20~∞mm
- ビデオフォーマット
- AVI:1280×720/1920×1080
- イメージセンサー
- 1/9"CMOS
- 内容量
- 1台
内視鏡 の新着商品
カテゴリ





















