測定用品 :「検温カメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。
設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。
誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。
マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
仕様識別速度:300ms
セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm)
質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1
本体寸法(mm)252×136×26
角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30°
画素数210万(1920×1080pixel)
アズワン品番65-2331-58
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLINUX
動作温度範囲(℃)16~40(室内無風)
測定距離(m)0.4以下
モニターサイズ8インチ高解像度モニター
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番243-7814
質量(kg)7.5
消費電力(W)20
測定範囲(℃)垂直30°、水平30°
使用電圧(V)AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26
測定時間(秒)0.5以下
保証期間1年間
周囲温度(℃)16~40
モニタ8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)0.4以下
測定精度(℃)±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。