非接触式検知器 サーモマネージャーEX

非接触式検知器 サーモマネージャーEX リンクサス(Linxas) 非接触式検知器 サーモマネージャーEX リンクサス(Linxas)

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。
設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。
誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。
マスクの上からでも検知可能です。

用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 仕様識別速度:300ms セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm) 質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30° 画素数210万(1920×1080pixel) アズワン品番65-2331-58 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLINUX 動作温度範囲(℃)16~40(室内無風) 測定距離(m)0.4以下 モニターサイズ8インチ高解像度モニター 内容量1台
注意
※本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象者が疾病にり患しているかどうかを診断する機器ではありません。
※体温が高い可能性のある人物を検知した場合は、必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診断を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61737069 TOA-R-2000
オープン
72,980
80,278 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする