測定用品 :「ガス測定器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。0.1ppm~15,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~15000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知 質量(g)738(バッテリー含まず) 高さ(cm)25.5 幅(cm)7.6 厚さ(cm)6.4 バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池 動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時) 充電時間(時間)8 未満 使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC 測定単位ppm及びmg/m3 アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止 機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能 IP等級IP-65相当
1台
799,800 税込879,780
欠品中

市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。1ppb~10,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が1 ppb~10000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知 質量(g)738(バッテリー含まず) 高さ(cm)25.5 幅(cm)7.6 厚さ(cm)6.4 バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池 動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時) 充電時間(時間)8 未満 使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC 測定単位ppb及びppm、ug/m3、mg/m3 アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止 機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能 IP等級IP-65相当
1台
1,298,000 税込1,427,800
欠品中

普及型の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 拡張された 0.1~5,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に使いやすくなっています。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~5000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知 質量(g)738(バッテリー含まず) 高さ(cm)25.5 幅(cm)7.6 厚さ(cm)6.4 バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池 動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時) 充電時間(時間)8 未満 使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC 測定単位ppm及びmg/m3 アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止 機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能、(注)データログを使用するにはOptionケーブル等が必要になります) IP等級IP-65相当
1台
689,800 税込758,780
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります