測定用品 :「重量計」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2 種類デジタル上皿はかり 電源単2乾電池×4本(別売) センサーロードセル方式 検定国家検定品 保護等級IP65 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡精工(TERAOKA)防水デジタル台秤
チェッカー機能付です(チェックバーで重量検品が行えます)。 文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
種類デジタル台秤 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 センサーロードセル方式 検定国家検定品 電源単2乾電池×6本(別売) 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5本)
6,898 税込7,588
当日出荷

適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用
1箱(5本)
3,500 税込3,850
当日出荷

業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)232×179 センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 質量(kg)2.2(乾電池含む) 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120 ひょう量単位kg
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寺岡精工(TERAOKA)クレーンスケール
Bluetooth規格による無線通信にて手元表示器へワイヤレス重量送信できます。アルミダイカストケースで小型軽量です。使用用途により目量の選定が可能です。環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。計量法対応で高性能です。
用途吊り下げ計量。 幅(mm)331 奥行(mm)251 2018年トラスコ掲載ページ1 1891
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類新型郵便料金はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)1 最小表示(g)1単位 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)130×173 質量(kg)0.635 トラスコ品番816-9037 ひょう量単位kg
1台
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)2 最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg) 計量皿形状角皿 タイプ両面ディスプレイ センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 精度等級3級 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡精工(TERAOKA)防水クレーンスケール
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付 電源充電式リチウムイオン電池 検出方式ロードセル 使用環境温度(℃)-5~+40 風袋引き範囲ひょう量まで 風袋引方法ワンタッチ風袋引 使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可) ひょう量単位kg
1台
439,800 税込483,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
種類一体型スケール 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)270.9×198.4 インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) 画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3 センサーロードセル 精度1/3000マルチレンジ 通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約14 表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引 仕様質量検出:ロードセル
1台ほか
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チェッカー機能付です。(チェックバーで重量検品が行えます)。文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。国家検定付です。
用途水産加工現場などで取引証明用として使用できます。 電源単2乾電池×6本(別売) センサーロードセル方式 検定国家検定品 保護等級IP65
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡精工(TERAOKA)上質ロール
内径(Φmm)12
1箱(100巻)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200巻)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1箱(50巻)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DSX-1000の計量データを、RS-232C経由でレシート印字する専用ドットプリンターです。 最大値、最小値、平均値、計量回数など、統計データを出力できます。 ハカリ側で設定した下限値と上限値を取り込み、適量計量のレポートとしても活用できます。
適合機種DSX-1000,DS-470用
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

適合機種DSX-1000-DP-255接続用
1本
6,298 税込6,928
9日以内出荷

7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)270.9×198.4 インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) プリンターダイレクトサーマル方式 画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3 通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約14 表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
1台ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります