測定用品 :「バイブ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステンカーバイド. エンジニアリングパターンのストレート又はストレート / アングル先端構成のカーバイドチップ付きスクライブ。タングステンカーバイドチップ付きスクライブは、ステンレススチール、陽極酸化処理アルミ、セラミック、ガラスなど、一般的なHSSスクライブであれば急速に切れ味が鈍くなる硬質材料及び研磨材料での使用に適しています。. シングルエンドストレート. カーバイドチップ付きのスクライブインサート 機械加工された6 mm六角ボディ、長さ150 mm クロム仕上げ、ポケットクリップ. ダブルエンドストレート / アングル. カーバイドチップ付きのストレート / アングルスクライブ先端 成形三角プラスチックハンドル付きクロムめっきスチールシャフト 全長200 mm
仕様アングル = Angled; Straight材質 = Tungsten Carbide Tip
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

伸縮可能 鋭利先端. 研磨された鋭利な二重の先端角で精密な作業が可能 伸縮可能なスプリングロードカーバイドスクライブ芯 スクライブの長さは調整可能(内部で調整) 機械加工されたアルミの高品質ペンスタイルボディ ポケットクリップ
仕様アングル = ストレート格納式 = あり材質 = Tungsten Carbide Tip
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS Pro カーバイド先端スクリュ工具 RS Pro カーバイド先端スクライブは、「スクライバ」とも呼ばれ、ステンレススチール、ガラス、セラミック、シリコン、シリカ充填プラスチックなど、切断や作業の前にさまざまな素材の彫刻に使用される軽量先尖な装置です。 この Durable なスクライブ工具は、カーバイド製の先端と取り外し可能な保護カバーを備えていて、高品質な仕上げの長寿命製品です。デザインのようなペンはわずか 145 mm の長さで、ポケットクリップを備え、使用していないときに工具をポケットに安全に保管でき、外出先での作業に最適です。 特長及び利点 ?ペンのようなデザインのスクライブツールで、保管が簡単です Durable カーバイド製先端は高品質仕上げです 145 mm の長さで、使いやすく保管も簡単です ?スクライブをポケットに安全に収納できるポケットクリップ ?コンポーネントの恒久的な識別を許可します ?このスクライブの重さは 36g ?使いやすさと快適さを追求した人間工学に基づいた設計 ?先端部の取り外し可能な保護カバーにより、長寿命を実現 用途 スクライブは、アーキトレーブ、スカート、ドア、作業台、タイルなど、さまざまな素材のマーキングに使用される手持ち工具の一種です。さまざまな作業に対応できるように、さまざまな形状及びサイズを用意しています。また、角度付きエンド、ストレートエンド、又はその両方の組み合わせを使用できます。 スクライブは次のようなさまざまな業者で使用されています。 レンガ積み職人 配管工 技術者 電気技術者 大工 DIY愛好家 この先端は格納式ですか? 表面を滑らかにする金属やその他の材料のマーキングに最適です カーバイド製の先端は再研磨できます 六角スチール製ボディにポケットクリップが付いています ビニール袋入り これはまっすぐですか、それとも斜めですか? RS Pro カーバイド先端付きスクライブ工具はストレートで、軽量ながら Durable なペン型のデザインです。
仕様アングル = ストレート格納式 = なし材質 = 鉄
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。
仕様タイプ = デスクストップウォッチアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 10h解像度 = 1/100s電源 = バッテリ電池タイプ = R6カラー/仕上げ = 黒ケースの材質 = プラスチック奥行き(深さ) = 100mm高さ = 45mm最大時間(時間) = 10h幅 = 120mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります