測定用品 :「デジタル手秤」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A&D電子てんびん
エコ商品
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様【無風イオナイザー】別売 寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状丸型 ひょう量単位g
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A&D電子てんびん
エコ商品
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。 標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。 HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様【無風イオナイザー】付属 寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状丸型 ひょう量単位g
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります