測定用品 :「塗装膜厚測定」の検索結果
特価
本日6月19日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32
計測単位mm
電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式超音波パルス反射方式
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。