測定用品 :「ppプラグ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PP完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PP完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様色 = 青 オス/メス = オス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = ニッケル ばね接点 = あり 長さ = 60.5mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PP Hirschmann BSB 300 CAT Iマルチスプリングワイヤプラグ. Hirschmann BSB 300 CAT I、4 mmマルチスプリングワイヤプラグ(4 mm並列アダプタ付)は、ニッケルめっき黄銅製で、最大ケーブル断面積1.5mm2のはんだ端子を備えています。. 特長と利点: 定格: 16 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 黄銅、ニッケルめっき 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 16A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = スプリングロードテストプローブ(ペア). 4 mm シュラウドプラグに対応するスプリング式の先端です 定格電流は最大 16 A 、 1000 V です 標準: IEC1010-2-031 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります