付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント
寸法(mm)66×170×29
測定範囲0~25%(酸素VOL%)
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3乾電池×2本
表示LCDデジタル3桁
連続使用時間(時間)約15000
延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5
検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)
防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3
警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅
応答速度90%応答 20秒以内
警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
検知対象ガス酸素
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。