測定用品 :「モニター 100インチ」の検索結果
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5
ディスプレイ5インチ
先端径(Φmm)3.9
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。