測定用品 :「収納ケース」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプル操作で大きな液晶ディスプレイ。クリアカバー付きプラスチック収納ケース。任意の位置でゼロ設定。電源オン/オフボタン。
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。
収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
収納ケース付
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC
アズワン品番65-2167-33
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能
オートパワーオフ機能
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF
アズワン品番65-2167-11
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。緑のカラーグリップタイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
1本(1個)
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
緑のカラーグリップタイプです。穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
1本(1個)
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。
針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。
円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。
付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。
文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。
デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
仕様●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
アズワン品番65-2174-10
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス
付属品清掃キット、収納ケース、説明書
質量(g)248
電源DC in 5V 1A, USBタイプC
使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5
光源フロント5LED
視野角90°
充電時間(時間)約2
プローブ長(mm)1m
保管温度範囲(℃)-10~60
アズワン品番64-7913-54
作業温度範囲(℃)-10~60
伝送距離(m)0~10 (通常空間)
防水性IP67
材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
¥139,200
税込¥153,120
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
付属品ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース
電源バッテリー
連続使用時間(時間)7
充電時間(時間)3
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
測定毎の自己校正が不要
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付
別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止
アズワン品番78-1122-46
1個
¥34,800
税込¥38,280
5日以内出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)
電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定範囲(℃)-50~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114
分解能0.1
機能温度センサー、サーミスタ
サンプリング2回/1秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
プローブ長(mm)6×1.5
測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
1台(1台)
¥7,660
税込¥8,426
9日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
アズワン品番65-9272-76
1台
¥4,460
税込¥4,906
翌々日出荷
仕様収納ケース付
サイズ178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)
表示液晶、6000カウント
周波数40/1000Hz
機能データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート
使用温湿度範囲0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命約70時間(アルカリ電池使用のとき)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能
アズワン品番65-9272-70
1セット
¥216,000
税込¥237,600
9日以内出荷
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース
寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950
測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)
質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125
電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)
コード長さ(m)約1.2~1.9
表示液晶表示、バックライト付
電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。