測定用品 :「微圧計」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA729DV-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0002 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa 仕様測定値を無線でスマートフォンに表示 付属品USBケーブル、 キャリングケース サイズ85(W)×35(D)×150(H)mm 電源単3電池×4本(付属) 精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa 分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa 機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
1個
169,900 税込186,890
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

エスコ品番EA729DX-3 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.001 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,220 税込7,942
当日出荷

エスコ品番EA729DW-2 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~2
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0005 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

エスコ品番EA729DV-5 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.0001 圧力レンジ(kPa)0~5
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~15
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-3 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-1 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~1
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~30
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-5 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~5
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~30
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~15
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-10A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~1000
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA729DW-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
7,900 税込8,690
8日以内出荷

エスコ微差圧計
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式 エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム 測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm) 使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)50 寸法80(W)×85(D)×26(H)mm 質量(g)約90 精度±2.5%F.S 材質(エレメント)シリコーンゴム
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA729SA-300A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-100A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~1000
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-6A 種類微差圧計 精度±5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~50
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-30A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-10A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~100
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-20A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~200
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-50A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SA-200A 種類微差圧計 精度±1.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(kPa)0~2
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

エスコ品番EA729SC-50 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-50A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~500
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SC-30 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ品番EA729SB-30A 種類微差圧計 精度±2.5%F.S. 測定流体空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa)0~300
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避 アズワン品番65-9276-28
1台
219,900 税込241,890
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります