測定用品 :「湿度計」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ湿度計
温度計の種類湿度計 温度表示方式アナログ エスコ品番EA742MB-3 材質プラスチック 寸法(mm)Φ65×25(D)mm 測定範囲(%)0~100 設置方式壁掛け
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 湿度最大・最小のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s アズワン品番65-2175-64
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

エスコ温湿度計
温度表示方式アナログ/デジタル エスコ品番EA742C 設置方式壁掛け
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS アズワン品番65-2175-57
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH エスコ品番EA742CA-3A 質量(g)135(電池含む) 電源単4電池×1本 精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17 センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー 分解能(℃)1 機能最大最小温湿度表示 サンプリング周期毎10秒 電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用) 設置方式卓上・壁掛け 温度表示方式デジタル・アナログ バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH 分解能(%RH)1
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな温度計と湿度計のセットです。 適温・適湿には色を付けました。 両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100% アズワン品番65-2175-67
1セット
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
32,000 税込35,200
翌日出荷


1個
36,100 税込39,710
翌日出荷


見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

1個
77,000 税込84,700
翌日出荷

1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

1個
4,220 税込4,642
翌日出荷



1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

材質ABS 寸法(mm)88×16×48 測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH 質量(g)41 電源LR44×1個(付属) 精度±1℃ 分解能(℃)1 機能最高最低温湿度表示 アズワン品番65-2175-56
1個
2,120 税込2,332
当日出荷



1個
98,200 税込108,020
翌日出荷



1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録 サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm 電源単3電池×4本(付属) 測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH 機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示 表示項目温度、湿度
1個
35,000 税込38,500
8日以内出荷

1個
24,200 税込26,620
翌日出荷


1個
4,310 税込4,741
当日出荷

内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7 アズワン品番65-2176-88
1台
4,200 税込4,620
欠品中

電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-5655-87
1個
4,560 税込5,016
当日出荷

仕様熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示 材質樹脂 測定範囲温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RH サイズ140×152×31mm
1個
4,690 税込5,159
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります