電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)
材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
質量(g)290
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
定格15A・125V(1500W)
設定時間24時間型(15分単位)
サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)
適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。