商品豆知識
材質真鍮(硬質)
質量(g)40
最大測定長(mm)100
ジョウ長(mm)20
アズワン品番64-7912-80
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.356
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-56
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.025
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-44
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.762
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-63
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.406
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-58
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.229
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-53
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.038
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-45
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.635
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-62
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.381
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-57
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.254
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-54
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.203
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-52
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.152
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-50
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.076
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-47
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.559
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-61
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.178
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-51
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.127
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-49
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.102
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-48
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.051
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-46
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。
握りやすい三角グリップです。
反射を抑える黒色塗装仕様です。
持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金
アズワン品番65-2165-71
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
仕様EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用
材質真鍮
接続ねじR1/2”
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~0.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
仕様EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用
材質真鍮
接続ねじR1/2”
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0-60
使用圧力(MPa)0.05~1.0
チューブ外径(Φmm)8
耐圧(MPa)1.5
取付ねじR1/8
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-7822-01
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
倍率50倍
仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)
サイズ15×13×129mm
材質(本体)真鍮
質量(g)16
レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)0~3
接続形状1/4フレアー
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様●全長:86mm●プラグ径:Φ4mm●ピン径:プローブ先端/Φ2mm●先ピン寸法:キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●定格電流:10A●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 1000V、CATⅣ 600V キャップなし/CATⅡ 1000V●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-03
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様●適合サイズ(mm):0.0~1.0●重量(g):16●全長:97mm●材質:真鍮
アズワン品番65-9274-09
1本
¥2,360
税込¥2,596
8日以内出荷
エスコ品番EA140CS-27
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮
種類雌ねじプラグ
使用圧力(MPa)1
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-26
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮
種類雌ねじプラグ
使用圧力(MPa)1
ねじサイズRc1/4"
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。