この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換。最新50グループの測定値を保存可能。測定材料や方法をキー操作で選択。大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)140×70×30
質量(g)310(電池を含まず)
電源単4電池×4本
精度LD=900で、表示誤差±0.8%
測定対象9種類の一般的素材
測定温度(℃)-10~50
ディスプレイブラックライト付きLCD表示
保管温度(℃)-30~60
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
表面プロファイルゲージ(センサーセパレートタイプ)。このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。<機能>。統合されたデザイン。軽量でシンプル構造。デジタルによる明瞭表示。自動シャットダウン機能。μm/mils単位変換。最大値ラッチ、定電圧アラーム表示機能。表面ピーク・トラフ高さの直接測定。平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可。USB又はBluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、キャリーケース、取扱説明書、USB、RS-232、Bluetooth データ出力
寸法(mm)176×63×24
質量(g)310(電池を含まず)
電源単四電池×2本
精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)
測定精度>30(毎分測定値)
範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)
分解能1μm(0.1mils)
相対湿度85%未満
ディスプレイLCDディスプレイ
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)<80
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
仕様(測定域(センサー開口部))7×14mm(楕円形)
付属品本体、標準ボード(黒、白、各1)、テストボード(黒、白、各1)、電源アダプター、光学クリーニングクロス、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)141×45×79
測定範囲0~100
質量(g)310
電源3.7V、リチウムバッテリー
分解能0.1
精度(%)±1
使用環境温度(℃)0~40
繰返し精度0.3
使用環境湿度(%)85以下
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。