測定用品 :「デジカメ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビクセン反射式鏡筒
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界 等級(極限等級)13.3等 ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能0.58秒 仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可 寸法(mm)Φ232×700 質量(kg)7.2 有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング) 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ビクセンVISAC式鏡筒
写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
焦点距離(mm)1800(F9) 等級(極限等級)13.3等 ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能0.58秒 仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可 寸法(mm)Φ232×600 質量(kg)6.9 有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング) 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付> 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
229,800 税込252,780
4日以内出荷

レンズで光を集める屈折式鏡筒・明るく高コントラスト。扱いやすいアクロマートレンズを採用 幅広い目的に使えるスタンダードな屈折式鏡筒。
焦点距離(mm)1000(F9.5) 等級(極限等級)11.9等 ファインダーXYスポットファインダー 分解能1.1秒 対物レンズ有効径(mm)105(アクロマート、マゼンタコーティング) 仕様(集光力)肉眼の225倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測> 寸法(mm)Φ115×1010 質量(kg)4.8 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付> 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷

SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。
焦点距離(mm)825(F8) 等級(極限等級)11.8等 ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能1.13秒 対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング) 仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測> 寸法(mm)Φ115×670~762 質量(kg)6.4 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付> 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
319,800 税込351,780
4日以内出荷

撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインダー6倍30mm、実視界7度 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります