測定用品 :「波長 測定器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様データロガー無し 質量(g)195 電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28 測定ガス二酸化炭素 表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~5000 使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 アラーム有り パネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様データロガー有り 質量(g)195 電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28 測定ガス二酸化炭素 表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~5000 使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 アラーム有り パネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
29,980 税込32,978
欠品中

シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル301
RoHS
大型モニタータイプマーベル301。高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)。NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)。LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。1台で約100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に 質量(kg)5 電源DC16コンバーター ACアダプター付属 表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度±70ppm(0~2000ppm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×50 測定ガス二酸化炭素 設置方法壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能) 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~5000 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)410×560×50 使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 パネル高輝度LEDディスプレー
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります