1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SIGLENT 動画あり
A4用紙より小さな本体サイズを実現、リアパネルのサポートフレームによる縦置きも可能です。、側面のナイロンハンドルは手持ちでの操作に便利です。付属のキャリングケースは、本体やプローブなどのアクセサリーを収納するのに十分なスペースがありフィールドワークや出張時の携帯に最適です。 充電式6900mA大容量リチウム電池はUL認証を取得し、充電なしで最大5.5時間の作業を実現し。安全性と電池寿命を大幅に向上させました。バッテリーは本体で充電することも、取り外して外部充電器で充電することも可能です。 IP51準拠ハンドヘルドオシロスコープは、IP51の防塵防滴の密閉型ハウジングを採用。IEC60529の試験を受け、厳しい環境に耐える堅牢性を保証しています。また、ラバー仕上げの表面と大きなボタンにより、操作性も抜群です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)1.75 分解能垂直:8~11ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×168×68 ディスプレイ5.6インチLCD 波形更新レート:100000波形/秒 レコード長最大:12Mポイント
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング