絞り込み
校正証明書
  • なし(3)
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
  • 理研計器(1,972)
  • エスコ(1,014)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(696)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(625)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(506)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(385)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 高島計器(323)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスター棒バナナ式 ELPA

    テスター棒バナナ式

    ELPA(7件のレビュー)
    617税込679
    1組
    当日出荷
    バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
    用途バナナ式テスター用仕様赤黒各1本質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25コード長さ(cm)75
  • 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA

    大きく見やすいキッチンタイマー

    ELPA
    689税込758
    1個
    当日出荷
    大きくて見やすい。冷蔵庫等に貼り付けられるマグネット付き。立てられるスタンド。ストラップ穴付き。ON/OFFスイッチ付き。大音量でお知らせ。ストップウォッチ機能付き
    材質ABS寸法(mm)約66×72×23質量(g)約45(乾電池含まない)電源単4形乾電池x1本(別売)表示液晶4桁表示音量70dB以上設定時間最大99分59秒最小1秒電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム約60秒タイマー機能カウントダウン方式/ストップウォッチ方式
  • デジタルマルチテスタ ELPA

    デジタルマルチテスタ

    ELPA
    3,229税込3,552
    1台
    当日出荷
    バックライト付で暗い所での測定に便利 文字高16mmの大型LCD 広い測定レンジで多様な測定 DC10Aレンジ付 導通ブザーとダイオードテストも可能
    付属品単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本機能オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能直流電圧0~600V直流電流0~200mA~10A抵抗(MΩ)0~200ダイオードテスト非接触検電導通テスト約50Ω以下でブザー
  • アナログテスター ELPA

    アナログテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    4,559税込5,015
    1個
    当日出荷
    デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型 傾斜スタンド付で作業性アップ 金メッキ仕様テストリード採用 回路保護ヒューズ付
    直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(V)10/50/250/1000直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A抵抗(Ω)×1(2kΩ)/×10(20kΩ)/×100(200kΩ)/×1K(2MΩ)/×10K(20MΩ)付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
  • テスター用ヒューズ ELPA

    テスター用ヒューズ

    ELPA(1件のレビュー)
    238税込262
    1個
    当日出荷
    主にテスターの交換用ヒューズとして使用します。
  • シュクレミディクリア ELPA

    シュクレミディクリア

    ELPA
    711税込782
    1個
    当日出荷
    卓上・壁掛兼用スタンド付
    1目盛(℃)1分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH1目盛(%)2質量(g)35電源なし測定項目温度・湿度精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%温度測定範囲(℃)-20~50精度(%)±5RH(30~70RH)±9精度(℃)±1(0~30)±2湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75湿度計バイマテリアル式湿度センサ設置方法壁掛・卓上特性なし校正証明書なし
  • 検電器 ペン型 検電ペン 7V~1000V 接触式 非接触式LEDライト付 電圧判別機能付V-17 ELPA

    検電器 ペン型 検電ペン 7V~1000V 接触式 非接触式LEDライト付 電圧判別機能付V-17

    ELPA
    3,608税込3,969
    1個
    当日出荷
    ELPA ペン型検電器 V-17は、「検電器」「検電ペン」「電圧チェッカー」「非接触検電器」「接触式検電器」「電気工事工具」「電圧測定」「活線確認」「電源チェック」といった用途に対応する便利な検電ツールです。安全で効率的な電気作業をサポートし、プロから一般ユーザーまで幅広く活用できるおすすめの検電器です。 電気工事や設備点検、ご家庭での電源チェックに便利な「ELPA(エルパ) ペン型検電器 V-17」。 接触式・非接触式の両方式に対応し、AC7V~1000Vまでの幅広い電圧を検知できる高性能な検電ペンです。 コンパクトで持ち運びやすいペン型デザインを採用し、電気工事士、設備管理者、メンテナンス業務はもちろん、DIYユーザーにもおすすめです。 本製品は、直接導体に接触して電圧の有無を確認する接触式検電と、被覆電線やコンセントなどに近づけるだけで検知できる非接触式検電の両方に対応。用途に応じて使い分けられるため、幅広いシーンで活躍します。配線工事前の安全確認やブレーカーの点検、コンセントの活線確認など、日常からプロの現場まで安心してご使用いただけます。 7Vから1000Vまでの広範囲な電圧検出に対応しているため、低電圧回路から高電圧設備まで幅広くカバー。電圧の強さに応じてLED表示や警告機能で状態を分かりやすく知らせるため、測定結果の確認も簡単です。作業中にひと目で判別できる視認性の高い設計が、効率的な点検作業をサポートします。 さらに、LEDライトを搭載しているため、分電盤内部や天井裏、機械設備の奥まった場所など暗所での作業にも便利。懐中電灯を別途用意する必要がなく、狭い場所でも片手でスムーズに作業を進められます。夜間作業や停電時の点検にも役立つ実用的な機能です。 ペン型ならではのスリムで軽量なボディは、胸ポケットや工具袋に収納しやすく持ち運びもラクラク。現場間の移動が多い電気工事士やメンテナンス担当者にも最適です。クリップ付きで携帯しやすく、必要なときにすぐ取り出して使用できます。 非接触式検電機能は、電線やコンセントに触れずに電圧を確認できるため、安全性の向上にも貢献。感電リスクを抑えながら配線の活線確認が行えます。電気設備の保守点検や住宅設備工事、エアコン工事、照明器具の交換作業など、さまざまな用途で活躍します。
    用途・接触式/非接触式の2WAY検電対応 ・AC7V~1000Vの幅広い電圧検出範囲 ・電圧判別機能搭載で状態確認が簡単 ・視認性の高いLEDインジケーター採用 ・暗所作業に便利なLEDライト付き ・軽量コンパクトなペン型設計 ・持ち運びに便利なクリップ付き ・電気工事、設備保守、DIY、防災用品としても活躍 【こんな方におすすめ】 ・電気工事士や設備管理担当者 ・太陽光発電設備や制御盤の点検作業を行う方 ・住宅設備や家電のメンテナンスを行う方 ・コンセントや電源の活線チェックをしたい方 ・DIYや日曜大工を安全に行いたい方 ・防災用品として検電器を備えておきたい方電源LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)機能感度調整、照明使用温湿度範囲0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
  • テスター棒ピン式 ELPA

    テスター棒ピン式

    ELPA(2件のレビュー)
    617税込679
    1個
    当日出荷
    ピン式テスターのテストリードとして使用します。
  • デジタルマルチテスター ELPA

    デジタルマルチテスター

    ELPA
    3,325税込3,658
    1個
    当日出荷
    手帳型ケース付き。 ディスプレイホールド機能。 最大値固定(マックスホールド機能)。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
    仕様ダイオードテスト導通テスト約50Ω以下でブザー
  • 温・湿度計 ELPA

    温・湿度計

    ELPA(2件のレビュー)
    855税込941
    1個
    当日出荷
    壁掛式 お部屋の快適環境管理に 省エネの目安に温度・湿度の確認を
    材質ABS質量(g)46奥行(mm)20寸法(幅)80mm精度温度計:バイマテリアル式湿度センサ/±5%RH(30~70%RH)±7%RH、湿度計:ガラス管式温度計/±1℃(0~30℃)±2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×285分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-30~50湿・温度計バイマテリアル式湿度センサ、ガラス管式温度計設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛寸法(高さ)(mm)285
  • デジタルマルチテスター ELPA

    デジタルマルチテスター

    ELPA(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
  • アナログミニテスター ELPA

    アナログミニテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    3,133税込3,446
    1個
    当日出荷
    ・日本語表示で使いやすい。 ・テストリードと本体が一体型。 ・小型・軽量タイプなので携帯に便利。 ・1.5V電池と9V電池のチェックができる。
    用途・車のバッテリーチェック:15V ・コンセントチェック:150/300V ・電池チェック ・断線チェック ・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書直流電圧(V)2.5/10/50/250/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(mA)10/500抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)仕様通電試験:約1000以下質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25電池チェック1.5V/9V低周波出力20~56dB
  • デジタルマルチテスター ELPA

    デジタルマルチテスター

    ELPA
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 豊富な測定項目。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 本体横にテストリード収納可能。
    仕様リラティブ測定(相対比較)交流/直流電圧4/40/400/600V静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF導通テスト約50Ω以下でブザー
  • デジタル液晶マルチテスター ELPA

    デジタル液晶マルチテスター

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。表示を固定、ディスプレイホールド機能。暗い所で使えるバックライト搭載。滑りを防ぐホルスター(本体のゴムカバー)が付属。直流/交流電圧測定・抵抗測定・導通試験を自動選択するオートファンクションモード。本体背面にLEDライト付き。ダイオードテスト。非接触検電。活線検知
    付属品テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書仕様●直流/交流電圧:400mV/4/40/400/600V●導通試験:約50Ω以下でブザー周波数4/40/400Hz/4/40/400kHz/4MHz抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ静電容量4/40/400nF/4/40/400μF/4mF
  • ミニテスター ELPA

    ミニテスター

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。
    直流電圧(V)10/50/250/500交流電圧(V)50/250/500直流電流(A)50/250m抵抗(Ω)1kレンジにて0~1M仕様・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V・直流電圧:50/250mA・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ・電池チェック:1.5V/9V・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書電源単3形乾電池電池チェックあり(1.5V/9V)低周波出力(dB)-20~+22/36/50/56
  • テスター用テストリード ELPA

    テスター用テストリード

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合製品:EDT-50B。バナナ式。コード長:47cm。入数:赤黒各1本
    用途バナナ式テスターのリード棒として使用します。校正証明書なし
  • デジタルマルチテスター ELPA

    デジタルマルチテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    5,032税込5,535
    1個
    当日出荷
    背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 本体横にテストリード収納可能。
    仕様ダイオードテスト、リラティブ測定(相対比較)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m交流/直流電圧4/40/400/600V交流/直流電流400mA/40m静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF導通テスト約50Ω以下でブザー
  • ミニクランプ ELPA

    ミニクランプ

    ELPA
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    フルオートレンジ。 40A/300Aの2レンジオート。クランプしやすさ。 狭い場所でもクランプしやすいピーク(口ばし)形クランプヘッド。読みとりやすさ。 4000カウント大型LCDは、単位とサインを表示。持ち運び便利。 ポケットにも入る薄型ミニサイズ。電池節約。 オートパワーオフ機能で電源を切り忘れても安心。高い安全性。 CEマーク認証。LVD及びEMCテスト合格。
    付属品CR2032 コイン電池×1個(テスト用 内蔵)、キャリングケース、取扱説明書適合最大許容値:300A(300Vライン)ブラック質量(g)160硬度±1.8% rdg±5 dgt長さ(cm)25分解能レンジ:40.00A 分解能:10mA機能フルオートレンジ・ピーク型クランプヘッド・4000カウント大型LCD・オートパワーオフ機能周波数範囲0A~200A;40Hz~500Hz(1.5%rdg+3dgt加算) 注:0~0.5A測定では3dgt加算
  • アナログマルチテスター ELPA

    アナログマルチテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    DC12Aレンジで大電流の測定可能。 簡易ミラー付スケール板。 電池チェック、LED点灯チェック機能付。
    直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/300/1200交流電圧(V)12/30/120/300/1200直流電流60μ/3/30/600m/12A抵抗(Ω)×1(5kΩ)/×10(50kΩ)/1K(5MΩ)仕様LEDチェック電池チェック1.5V導通テスト約50~1kΩ以下でブザー低周波出力(dB)-10~23,31,43,51,63
  • デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 ELPA

    デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能

    ELPA
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
    用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能直流電圧(V)4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流400μ/40m/400mA交流電流(A)0.4/40/400交流電流400μ/40m/400mA抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40Mケース形状ハードケース消費電流(mA)0.4/40/400測定機能周波数、コンデンサ容量測定校正証明書なし

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品