ミニクランプ
フルオートレンジ
40A/300Aの2レンジオート。
クランプしやすさ
狭い場所でもクランプしやすいピーク(口ばし)形クランプヘッド。
読みとりやすさ
4000カウント大型LCDは、単位とサインを表示。
持ち運び便利
ポケットにも入る薄型ミニサイズ。
電池節約
オートパワーオフ機能で電源を切り忘れても安心。
高い安全性
CEマーク認証。LVD及びEMCテスト合格。
- 付属品
- CR2032 コイン電池×1個(テスト用 内蔵)、キャリングケース、取扱説明書
- 適合
- 最大許容値:300A(300Vライン)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 160
- 硬度
- ±1.8% rdg±5 dgt
- 長さ(cm)
- 25
- 分解能
- レンジ:40.00A 分解能:10mA
- 機能
- フルオートレンジ・ピーク型クランプヘッド・4000カウント大型LCD・オートパワーオフ機能
- 周波数範囲
- 0A~200A;40Hz~500Hz(1.5%rdg+3dgt加算) 注:0~0.5A測定では3dgt加算
- 内容量
- 1個
電気測定 の新着商品
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥43,978¥39,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
USBデジタルオシロスコープ VDS2000シリーズ(チャンネル数:最小2~最大4、周波数帯域:25MHz、レコード長:1M、垂直軸分解能:8ビット)OWON(オウオン)税込¥59,378¥53,980
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥153,780¥139,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥175,780¥159,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥186,780¥169,800
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥45,078¥40,980カテゴリ
















