絞り込み
校正証明書
- なし(3)
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,727)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,005)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(783)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- アズワン(441)
- ブランドをもっと見る

大きく見やすいキッチンタイマー
ELPA¥689税込¥7581個当日出荷大きくて見やすい。冷蔵庫等に貼り付けられるマグネット付き。立てられるスタンド。ストラップ穴付き。ON/OFFスイッチ付き。大音量でお知らせ。ストップウォッチ機能付き材質ABS寸法(mm)約66×72×23質量(g)約45(乾電池含まない)電源単4形乾電池x1本(別売)表示液晶4桁表示音量70dB以上設定時間最大99分59秒最小1秒電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム約60秒タイマー機能カウントダウン方式/ストップウォッチ方式
デジタルマルチテスタ
ELPA¥3,229税込¥3,5521台当日出荷バックライト付で暗い所での測定に便利 文字高16mmの大型LCD 広い測定レンジで多様な測定 DC10Aレンジ付 導通ブザーとダイオードテストも可能付属品単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本機能オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能直流電圧0~600V直流電流0~200mA~10A抵抗(MΩ)0~200ダイオードテスト非接触検電導通テスト約50Ω以下でブザー
シュクレミディクリア
ELPA¥711税込¥7821個当日出荷卓上・壁掛兼用スタンド付質量(g)35電源なし測定項目温度・湿度精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%1目盛(℃)1分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-20~50精度(%)±5RH(30~70RH)±9精度(℃)±1(0~30)±2湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75湿度計バイマテリアル式湿度センサ設置方法壁掛・卓上特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
検電ペン 100/200V
ELPA¥3,608税込¥3,9691個当日出荷非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。) 暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。電源LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)機能感度調整、照明使用温湿度範囲0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
デジタルマルチテスター
ELPA¥3,325税込¥3,6581個当日出荷手帳型ケース付き。 ディスプレイホールド機能。 最大値固定(マックスホールド機能)。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。仕様ダイオードテスト導通テスト約50Ω以下でブザー
アナログミニテスター
ELPA(1件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷・日本語表示で使いやすい。 ・テストリードと本体が一体型。 ・小型・軽量タイプなので携帯に便利。 ・1.5V電池と9V電池のチェックができる。用途・車のバッテリーチェック:15V ・コンセントチェック:150/300V ・電池チェック ・断線チェック ・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書仕様通電試験:約1000以下質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25交流電圧(V)10/50/250/500直流電圧(V)2.5/10/50/250/500抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)電池チェック1.5V/9V直流電流(mA)10/500低周波出力20~56dB
デジタルマルチテスター
ELPA¥3,988税込¥4,3871個当日出荷背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 豊富な測定項目。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 本体横にテストリード収納可能。仕様リラティブ測定(相対比較)交流/直流電圧4/40/400/600V静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF導通テスト約50Ω以下でブザー
デジタルマルチテスター
ELPA(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
ミニテスター
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。仕様・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V・直流電圧:50/250mA・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ・電池チェック:1.5V/9V・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書直流電流(A)50/250m電池チェックあり(1.5V/9V)低周波出力(dB)-20~+22/36/50/56
テスター用テストリード
ELPA¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合製品:EDT-50B。バナナ式。コード長:47cm。入数:赤黒各1本用途バナナ式テスターのリード棒として使用します。校正証明書なし
デジタル液晶マルチテスター
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。表示を固定、ディスプレイホールド機能。暗い所で使えるバックライト搭載。滑りを防ぐホルスター(本体のゴムカバー)が付属。直流/交流電圧測定・抵抗測定・導通試験を自動選択するオートファンクションモード。本体背面にLEDライト付き。ダイオードテスト。非接触検電。活線検知付属品テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書仕様●直流/交流電圧:400mV/4/40/400/600V●導通試験:約50Ω以下でブザー周波数4/40/400Hz/4/40/400kHz/4MHz抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ静電容量4/40/400nF/4/40/400μF/4mF
デジタルマルチテスター
ELPA(1件のレビュー)¥5,032税込¥5,5351個当日出荷背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 本体横にテストリード収納可能。仕様ダイオードテスト、リラティブ測定(相対比較)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m交流/直流電圧4/40/400/600V交流/直流電流400mA/40m静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF導通テスト約50Ω以下でブザー
アナログマルチテスター
ELPA(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC12Aレンジで大電流の測定可能。 簡易ミラー付スケール板。 電池チェック、LED点灯チェック機能付。仕様LEDチェック直流電流60μ/3/30/600m/12A電池チェック1.5V導通テスト約50~1kΩ以下でブザー低周波出力(dB)-10~23,31,43,51,63
ミニクランプ
ELPA¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷フルオートレンジ。 40A/300Aの2レンジオート。クランプしやすさ。 狭い場所でもクランプしやすいピーク(口ばし)形クランプヘッド。読みとりやすさ。 4000カウント大型LCDは、単位とサインを表示。持ち運び便利。 ポケットにも入る薄型ミニサイズ。電池節約。 オートパワーオフ機能で電源を切り忘れても安心。高い安全性。 CEマーク認証。LVD及びEMCテスト合格。付属品CR2032 コイン電池×1個(テスト用 内蔵)、キャリングケース、取扱説明書適合最大許容値:300A(300Vライン)色ブラック質量(g)160硬度±1.8% rdg±5 dgt長さ(cm)25分解能レンジ:40.00A 分解能:10mA機能フルオートレンジ・ピーク型クランプヘッド・4000カウント大型LCD・オートパワーオフ機能周波数範囲0A~200A;40Hz~500Hz(1.5%rdg+3dgt加算) 注:0~0.5A測定では3dgt加算
デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能
ELPA¥6,198税込¥6,8181個当日出荷直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能ケース形状ハードケース交流電圧(V)4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)4/40/400/600消費電流(mA)0.4/40/400測定機能周波数、コンデンサ容量測定交流電流(A)0.4/40/400直流電流400μ/40m/400mA交流電流400μ/40m/400mA校正証明書なし