測定用品 :「USBケース」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 測定範囲(μm)0~1250 付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 質量(g)115(電池含む) 電源単四乾電池×2本 測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.55MB)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラスリム
RoHS
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)1.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4XXL
RoHS
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9 ケーブル長(m)5 焦点距離(mm)10~60
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4マックス
RoHS
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)20~300 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.57MB) 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) 稼働時間(時間)約6
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4デュオ
RoHS
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ) 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.57MB) 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4バリオ
RoHS
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.57MB) 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクス
RoHS
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)366(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.57MB) 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4アーク
RoHS
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.57MB) 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)風速計 エアーフローテストマスター
RoHS
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。 バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。 付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) 測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80% 質量(g)200 電源9Vアルカリ乾電池×1本 精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.55MB)
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵) 寸法(mm)115×190×115 質量(g)485 電源内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m)1 照度(Lx)20000(最大) ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ 解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル 視界85° フォーマット形式JPG、BMP、MP4 充電時間(時間)4 LED7段階輝度調整可能 デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.63MB) 焦点距離2.5~10cm 稼働時間(時間)3.5 容量(GB)最大:8
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります