測定用品 :「回転計 非接触」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan回転計
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ機能。オートレンジ機能
仕様●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt 測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替 電源(V)006P(9乾電池×1 測定方式非接触式、LEDビーム 表示分解能回転数:0.001/0.01/0.1RPM 単位RPM ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80% RH以下 オートパワーオフ20分 消費電流DC約25mA 表示間隔1秒/回
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

A-Gas Japan回転計
1台で接触と非接触タコメータの機能
仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング 付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1 測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング 質量(g)90 電源006P(9V)電池×1 方式(クロック)クォーツ式 精度±(0.1%rdg±2dgt) 測定方式非接触・接触式 分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 機能データホールド値表示 測定距離(mm)(非接触回転計)50~300 ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ 電源単3電池×4 測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.) 表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) 機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 測定距離(mm)50~150 サンプリング1回/秒 ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80% RH以下 表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります