土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210
電源(V)1.5単4電池×4
構造IP65防水型
精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)
測定方式電極による導電率測定
表示分解能0.10%
測定範囲(%)0~50
消費電流(mA)DC5
サンプリング約0.8秒
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。