測定用品 :「検査ゲージ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。
トラスコ品番808-1506
材質ゲージ鋼
摘要メートル(M)ねじ、プラグ
呼び寸法(mm)M3×0.5
ゲージ種類:2級(従来JIS)
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼
ゲージ2級(従来JIS)
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用
プラグTPG P
別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。
仕様メートル
タイプ通止 セット
精度H7
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(R)用
プラグTPG P
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(6H)
種別リング:GPW
精度6H
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)
種別リング:GPW
精度2
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS
精度2
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H
適合規格JIS(ISO等級)
製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
仕様検査されるねじ:めねじ有効径
ねじ径1-7/8 8UN
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。