測定用品 :「真鍮パイプ規格」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット
手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式 材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール 質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1 長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず) 本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82 本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35 対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降 使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合) 竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42 竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本 関連資料(0.26MB) 通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n 防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可 取扱説明書(3.79MB) 伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず) カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります