測定用品 :「DC検電器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーネクスト3Eチェッカー
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい。直接検電&被覆検電。導通チェックOK。LEDライト付。感度調整機能付
仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V) 材質PC・スチール 寸法(mm)20×127×19 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0℃~40℃ 使用電池LR44×2 動作表示ブザー鳴動、LED点灯 電池寿命連続動作状態 約3時間 絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります