絞り込み
ブランド
  • PINTECH
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
  • 理研計器(1,971)
  • エスコ(1,007)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(697)
  • テクロック(693)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(502)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(411)
  • カネテック(383)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 高島計器(324)
  • 大正天びん製作所(324)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高電圧プローブ PINTECH

    高電圧プローブ

    PINTECH(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    DC~商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析減衰比41.6673611111111
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • AC/DC電流プローブ PINTECH

    AC/DC電流プローブ

    PINTECH
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析クランプ径(Φmm)11確度0.02
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz出力<7V(50kΩ負荷)確度±1%リード線長さ(mm)入力:300/600動作温度(℃)0~50オフセット<±5mV(代表値)ケーブル長(cm)BNCケーブル:90動作湿度(%RH)20~75
  • 高電圧プローブ PINTECH

    高電圧プローブ

    PINTECH
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    33日以内出荷
    スタンド・アローンタイプの高電圧プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大負荷電流:≦20μA、最大負荷電力:≦0.8W電源9V 電池入力インピーダンス2000MΩ最大入力電圧40kV DC、CATII
  • 高電圧プローブ PINTECH

    高電圧プローブ

    PINTECH
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
  • 高電圧プローブ PINTECH

    高電圧プローブ

    PINTECH
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    33日以内出荷
    最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数40MHz(-3dB)入力インピーダンス100MΩ±1%S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz最大入力電圧3.0pF±0.5pF立ち上がり時間9ns減衰比41.6673611111111
  • AC/DC電流プローブ PINTECH

    AC/DC電流プローブ

    PINTECH
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • パッシブ・プローブ PINTECH

    パッシブ・プローブ

    PINTECH
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    6日以内出荷
    コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • ゼロ・フラックス電流プローブ PINTECH

    ゼロ・フラックス電流プローブ

    PINTECH
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析最大電流(A)【AC】1200rmsクランプ径(Φmm)52確度1%(代表値)比率(変換比)1mV/A(1000:1)最大電流(mA)【DC】500
  • ACフレキシブル電流プローブ PINTECH

    ACフレキシブル電流プローブ

    PINTECH
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ケーブル長(m)2(標準)
  • AC電流センサー PINTECH

    AC電流センサー

    PINTECH
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    33日以内出荷
    AC電流専用で電源不要なパッシブタイプセンサーです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析インピーダンス1MΩ確度±3%比率(変換比)100mV/A
  • 高周波電流プローブ PINTECH

    高周波電流プローブ

    PINTECH
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    33日以内出荷
    最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様(ノイズ)≦6mA rmsクランプ径(Φmm)5確度1%(±5mV)比率(変換比)0.1V/A(10:1)
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    33日以内出荷
    分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    33日以内出荷
    周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析入力インピーダンス5MΩ//2pF最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms)減衰比x50/x500
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品