絞り込み
ブランド
- PINTECH
- モノタロウ(8)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- フルーク(FLUKE)(342)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(274)
- HIOKI(日置電機)(243)
- Schutzinger(231)
- 共立電気計器(221)
- MUELLER ELECTRIC(213)
- RIGOL(リゴル)(120)
- 三和電気計器(107)
- MULTI-CONTACT(97)
- はくでん(88)
- エスコ(82)
- カイセ(73)
- MCP(68)
- 横河計測(65)
- マルチ計測器(60)
- Pico Technology(56)
- RS PRO(54)
- マザーツール(51)
- ブランドをもっと見る

高電圧差動プローブ
PINTECH¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から33日以内出荷高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流プローブ
PINTECH¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から33日以内出荷最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析クランプ径(Φmm)11確度0.02
高電圧差動プローブ
PINTECH¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から33日以内出荷高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz出力<7V(50kΩ負荷)確度±1%リード線長さ(mm)入力:300/600動作温度(℃)0~50オフセット<±5mV(代表値)ケーブル長(cm)BNCケーブル:90動作湿度(%RH)20~75
高電圧プローブ
PINTECH¥45,980税込¥50,5781個33日以内出荷スタンド・アローンタイプの高電圧プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大負荷電流:≦20μA、最大負荷電力:≦0.8W電源9V 電池入力インピーダンス2000MΩ最大入力電圧40kV DC、CATII
高電圧プローブ
PINTECH¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から33日以内出荷広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
高電圧プローブ
PINTECH¥79,980税込¥87,9781個33日以内出荷最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数40MHz(-3dB)入力インピーダンス100MΩ±1%S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz最大入力電圧3.0pF±0.5pF立ち上がり時間9ns減衰比41.6673611111111
AC/DC電流プローブ
PINTECH¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から33日以内出荷最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
パッシブ・プローブ
PINTECH¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
ゼロ・フラックス電流プローブ
PINTECH¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷から33日以内出荷低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析最大電流(A)【AC】1200rmsクランプ径(Φmm)52確度1%(代表値)比率(変換比)1mV/A(1000:1)最大電流(mA)【DC】500
ACフレキシブル電流プローブ
PINTECH¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷から33日以内出荷ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ケーブル長(m)2(標準)
AC電流センサー
PINTECH¥48,980~税込¥53,878~1個33日以内出荷AC電流専用で電源不要なパッシブタイプセンサーです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析インピーダンス1MΩ確度±3%比率(変換比)100mV/A
高周波電流プローブ
PINTECH¥209,800~税込¥230,780~1個33日以内出荷最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様(ノイズ)≦6mA rmsクランプ径(Φmm)5確度1%(±5mV)比率(変換比)0.1V/A(10:1)
高電圧差動プローブ
PINTECH¥129,800税込¥142,7801個33日以内出荷分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ
PINTECH¥129,800~税込¥142,780~1個33日以内出荷周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析入力インピーダンス5MΩ//2pF最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms)減衰比x50/x500
高電圧差動プローブ
PINTECH¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から33日以内出荷分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800