絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(38)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(111)
  • マザーツール(35)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(289)
  • テクロック(302)
  • Peacock(尾崎製作所)(46)
  • カネテック(17)
  • ライン精機(2)
  • ホーザン(711)
  • エスコ(306)
  • 長野計器(289)
  • オーツカ光学(273)
  • クリアー光学(170)
  • ナリカ(168)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(152)
  • testo(テストー)(143)
  • アズワン(140)
  • MIZAR(ミザールテック)(124)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 測定器 収納ケース
  • 測定器具
  • 測定器 カバー
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4in1ガス検知器 はくでん4in1ガス検知器はくでん
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
仕様【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LELセンサー【原理】電気化学的原理バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池(付属)測定機能【エアポンプ】有り(オプション必須)動作環境-10~50℃応答速度<60秒保管温度(℃)0~40ポート【充電】Micro USB DC 5V使用湿度範囲(%RH)15~95バッテリー動作時間6時間アラーム無しの場合
デジタルハンディオシロスコープ はくでんデジタルハンディオシロスコープはくでん
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。用途:DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定
仕様水平時間基準範囲:1μs~10s付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1寸法(mm)79×103×31電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C)感度【垂直】10mV~10V周波数帯域(kHz)【アナログ】0~500入力インピーダンス1MΩトリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル結合方式AC/DC電圧レンジ(V)[測定] 400サンプルレート【リアルタイム】10MS/s画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能
直流電流計 はくでん直流電流計はくでん
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
デジタル直流電圧計 小型 はくでんデジタル直流電圧計 小型はくでん
589税込648
1個
6日以内出荷
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
携帯型デジタルスコープ はくでん携帯型デジタルスコープはくでん
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
お子様や学習用に手軽に活用することができるポータブル顕微鏡です。
質量(g)99電源単四電池×1(別売)倍率60-120倍本体寸法(mm)46×33×93
デジタル顕微鏡 はくでんデジタル顕微鏡はくでん
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様【画像転送速度】1280×750/25fps材質支柱/スタンド:アルミニウム合金質量(g)約1500消費電力(W)2.8倍率50-1000×レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個インターフェース【信号伝送】micro USB2.0動作環境-20~+60℃, 30~85%RHフォーカス【範囲】10~40mm言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上動作電流(mA)700
デジタル顕微鏡 はくでんデジタル顕微鏡はくでん
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
1X~1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。
仕様【物体間距離(mm)】10~倍率(倍)1~1200(連続)分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12Mバッテリー充電式バッテリー画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語ピクセルHD 12メガピクセル
電力メーター コイル はくでん電力メーター コイルはくでん
3,398税込3,738
1個
予約販売
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:コイル測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A定格電力(W)100A/22000測定精度1.0等級動作電圧(V)AC 80~260動作周波数(Hz)45~65
電力メーター クランプ はくでん電力メーター クランプはくでん
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:クランプ測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A定格電力(W)100A/22000測定精度1.0等級動作電圧(V)AC 80~260動作周波数(Hz)45~65
精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプはくでん
929,800税込1,022,780
1個
27日以内出荷
8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約5.3使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプはくでん
999,800税込1,099,780
1個
27日以内出荷
9段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。100?GΩ(精度5%、定格電圧5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~211.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~5%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】100GΩ・精度5%・定格5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約8使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/5kV [1GΩ] 2%/5kV [10GΩ] 5%/5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、 10GΩ×10、【抵抗】0~211.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~5%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変インダクタ はくでん精密ダイヤル式可変インダクタはくでん
179,800税込197,780
1個
27日以内出荷
音響周波数帯域の交流回路での測定、インピーダンス調整、発振器やフィルタ回路などに活用できます。
寸法(mm)460×150×180使用温度範囲(℃)20±10精度(%)0.5レンジ0.01mH×10, 0.1mH×10, 1mH×10, 10mH×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
携帯用ダブルブリッジ はくでん携帯用ダブルブリッジはくでん
54,980税込60,478
1個
27日以内出荷
直流低抵抗測定に適したダブルブリッジです。高感度な電子式検流計と動作電流を内蔵し、外部装置を接続せずに測定する事ができます。金属導体の導電係数、接触抵抗、モーターや変圧器の巻線抵抗など直流低抵抗の測定に適しています。プラスチックケースに収納された携帯型設計で、工場、研究室、作業現場での使用に便利です。電池駆動または外部直流電源の両方に対応。
寸法(mm)270×230×140質量(kg)4.4(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(推奨20±10電源(V)【外部】1.5~2※9V電池を保持し、外部電源を接続(外部電源使用時は内部1.5V電池は取り外してください)電源内部:9V電池×1、1.5V電池×5保管環境+5℃~45℃/20%~80%(非結露状態)
BNC-ワニ口ケーブル はくでんBNC-ワニ口ケーブルはくでん
2,498税込2,748
1個
予約販売
BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
用途計測器の信号変換測定接続等定格600V/2A開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6安全規格CAT II 600V 2Aケーブル長(cm)100
有線顕微鏡 はくでん有線顕微鏡はくでん
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。バリの確認や半導体等の確認に適しています。
仕様スナップショットフォーマット:jpg電源(V)USBポート(5DC)倍率最大1000倍(手動)対応OSWindows, Androidレンズマイクロスコープレンズセンサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M)光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き)解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカスフレームレート600Luxで最大30f/sビデオフォーマットAVIコントローラ高速DSP
デジタル顕微鏡 はくでんデジタル顕微鏡はくでん
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
質量(g)979電源充電式バッテリー(1750mA)倍率最大:1000本体寸法(mm)260×110×145光源LED×8インターフェースUSB 2.0充電時間2時間ディスプレイ4.3インチ解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080Pフォーマット形式画像:JPG動作時間2時間OSサポート:Windows, Mac OSフレームレート30f/sビデオフォーマットAVI
酸素検知器 はくでん酸素検知器はくでん
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
本製品は携帯可能な酸素(O2)検知器です。酸素が検知されると、酸素濃度の測定値が液晶ディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度の警報機能が備わっており、警報の閾値は任意で変更することが可能です。デフォルト値は低濃度が19.5%、高濃度が22.5%です。検出結果が事前に設定された警報設定値を超える場合、音声、光、振動による警報で注意を促します。
その他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能付属品取扱説明書・充電用USBケーブル測定範囲0~30%VOL質量(g)147.5(バッテリー含む)本体寸法(mm)95.9×66.9×52分解能0.001機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属)警報方式ブザー音/フラッシュ/振動検出物体酸素(O2)動作時間60時間(作業により異なる場合あり)動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)0~40ポート【充電】micro USB

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら