測定用品 :「角度」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
角度が自在に調整できるフレキシブルアーム、マグネット式のスタンドのため、マイクロメータやインジケータを様々な場所に設置できます。
用途マイクロメータ・テストインジケーターの設置
質量(kg)1.25
吸着力(N)578
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:50×62×55
機能マグネット磁気オンオフ
アーム長さ(cm)30
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
1X~1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。
仕様【物体間距離(mm)】10~
倍率(倍)1~1200(連続)
分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12M
バッテリー充電式バッテリー
画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ
言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語
ピクセルHD 12メガピクセル
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
材質炭素鋼
ねじ山角度(°)60
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。