測定用品 :「厚み ゲージ ダイヤル」の検索結果
ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
用途比較検査。
質量(kg)6
テーブル寸法(mm)120×100
支柱(mm)200×Φ25
平面度(mm)5
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。
質量(kg)3.4
ベース寸法(mm)80×80
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。