人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)約48×69×18
質量(g)約76
倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍
センサー1/4インチCMOSセンサ
使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF
光源白色LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 300mAh
解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存
保証期間ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約40
モニタ2..4インチ
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21
質量(g)約50
センサー1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)約70
光源白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 700mAh
解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間ご購入日から6ヶ月
視野角約 45°
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約50
デジタルズーム1.8倍/2.8倍
モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約120×33.5
質量(g)約120
対応OSWindows11/10
倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時)
センサー1/6.5インチCMOSセンサー
光源白色 LED×8
解像度640×480
焦点距離(mm)0~40
ケーブル長(cm)140
静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480
動画サイズ640×480(30fps)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細く長く伸びたカメラが特徴の「デジタルボアスコープ」。指や工具が入らないような狭い場所や、凹凸のある立体物をピンポイントにとらえて映し出します。先端径4mmのカメラと1.38インチの小型液晶モニタを搭載。映像をその場で確認でき、静止画・動画として保存が可能です。保存データはチーム内での情報共有や、報告資料の作成などに活用できます。見たい部分をピンポイント観察する先端カメラ、暗い場所も鮮明に見えるLEDライト、広範囲を確認できる70°の視野角、IP67の防塵・防水性能、2つの交換式カバーで多様な観察、自在に調整できるカメラ角度、デジタルズームで拡大表示、持ち回り可能なハンディタイプ、パソコンにつないで大画面で観察できる、持ち運びに便利な専用ケース付き
質量(g)約100
対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上
有効長(mm)挿入部:34
センサー1/11インチCMOSセンサー
光源白色LED×4
バッテリー3.7V 2000mAh
使用時間約8時間
充電時間3.5時間
解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240
保証期間ご購入日から6カ月間
視野角約70°
焦点距離(mm)10~20
サイズ(mm)約171×46
モニタ1.38インチ
先端外径(Φmm)4
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
狭く暗い場所の点検に活躍するボアスコープ専用のオプション品。Cマウントカメラ、Cマウントアダプタ、ハンディ光源のセットです。お使いのボアスコープにCマウントカメラを装着することで、内部の様子を500万画素の高画質でパソコンモニタに映し出します。パソコンのカメラアプリ等で撮影が可能になり、静止画・動画データとして保存することができます。製品ごとの管理や分析、改善等に役立ちます。※単品では使用できません。
セット内容Cマウントカメラ、ハンディ光源、充電池(18650)、18650用充電器、充電ケーブル、ACアダプタ、取扱説明書
寸法(mm)約50×50×132(ケーブル除く)、【ハンディ光源】約24×24×136
質量(g)約320、【ハンディ光源】約90
対応OSWindows 7以上、Mac OSX10.6以上
有効画素数500万画素
解像度【静止画】最大2592×1944【動画】最大1920×1080 フレームレート 最大60fps(※カメラアプリによる)
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-10~50
充電時間(時間)【ハンディ光源】約5
動作時間【ハンディ光源】約2.5時間(光量最大時)※光量は徐々に減少します
撮像素子1/2.8型 CMOS
ケーブル長(cm)約240
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。
セット内容電子ボアスコープ本体
寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ)
質量(g)約340
入力電圧(V)5
光源光ファイバー
解像度1280×720※カメラアプリによる
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ)
視野角約90°
防塵防水性能カメラ部 IP65相当
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.6
撮像素子1/9 CMOS
画素数92万画素
有効長(m)カメラケーブル:1
先端外径(Φmm)5
1個
¥769,800
税込¥846,780
4日以内出荷
お使いの先端可動式内視鏡ケーブル(フレキシブルケーブル)を本製品に挿入することで用途が拡大。真っ直ぐに観察できるリジッドケーブル(硬く曲がらないケーブル)として、高所や狭い隙間の観察に適応します。
セット内容基本チューブ、延長チューブ、先端部品(延長チューブに装着)、ジョイント部品(基本チューブに装着)
寸法(mm)約40×40×990(延長チューブ接続時)
質量(g)【基本チューブ】約250【延長チューブ】約50
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)7
保証期間ご購入日から6カ月間
材質(チューブ)SUS304
推奨チューブ最大220cm(延長チューブ4本使用)※これ以上延長すると、チューブが大きく曲がり製品の故障や破損の原因となる可能性があります。
対応径(Φmm)3.9~6.0
チューブ長さ(cm)【基本チューブ】約42【延長チューブ】約45
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。耐油性を備えているため、油が頻繁に使用される場所でもオイルの付着を気にせずに使うことができます。
セット内容電子ボアスコープ本体
寸法(mm)約35×35×370(USBケーブル含まず)
質量(g)約260
有効長(mm)挿入部:200
入力電圧(V)5
光源光ファイバー
解像度1280×720※カメラアプリによる
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)
視野角約90°
防塵防水性能IP67相当
視野方向:0°(直視)
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.6
撮像素子1/9 CMOS
耐油性ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油が付着しても支障なし(挿入部のみ)
画素数92万画素
先端外径(Φmm)3.9
1個
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル
寸法(mm)約735×142×25
質量(g)約390
レンズ径(Φmm)約130
パッケージサイズ(mm)約192×204×42
入力電圧(V)5
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約1.8倍
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)PMMA
充電時間(時間)約3
入力電流(A)2
保存湿度(%)65以下
明るさ(Lm)最大約132/最小約7
点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106
センサー1/4インチCMOSセンサー
光源白色LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 300mAh
使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ
充電時間約40分
ズーム【光学×デジタル】11倍 / 15倍【光学】7倍
解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480
保証期間ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)13~15
サイズ(mm)約70.5×61×50
デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍
モニタ2.1インチ
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容LED拡大鏡 smolia ドラット、保護ケース、レンズクロス、テスト用ボタン電池(CR2016)2個、マニュアル
寸法(mm)約92×92×52
質量(g)約207
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約3倍
使用電池CR2016×2個
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)ガラス
保存湿度(%)65以下
点灯時間(時間)約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
モニタで拡大画面を見ながらスムーズなはんだ付けが可能な液晶付きデジタル顕微鏡(3R-MSLCD97)専用のツールキット。基板を固定するスネーククリップや細かな部品を収納する 収納ステージ、必要な時にすぐ取り出せるツールストックバーなどを搭載。利便性と作業効率を向上させます。
セット内容収納ステージ、スネーククリップ、ツールストックバー、耐熱シート
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)約245×125×33
質量(g)約180
レンズ径(Φmm)約110
入力電圧(V)5
保存温度(℃)0~35
レンズ倍率約2倍/4倍
保証期間ご購入日から6カ月
材質(レンズ)PMMA
充電時間(時間)約3
入力電流(A)0.5
保存湿度(%)65以下
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)約5
点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容LED拡大鏡 smolia ルミナ、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)約92×92×52
質量(g)約160
電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)
レンズ径(Φmm)約69
光源白色LED×3
レンズ倍率約3倍
保証期間ご購入日から6カ月
入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)
充電時間(時間)約2
連続点灯時間(時間)約10(ライトは10分で自動消灯します。)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ハンディタイプの内視鏡では最大クラスの大型5インチモニタを搭載した先端可動式内視鏡。ジョイスティック仕様で直感的な操作が可能です。先端のカメラ部は360°全方向可動、180°湾曲できるため、見えにくい裏側の様子も確認できます。価格は19万9000円と圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
セット内容先端可動式内視鏡本体、充電器、microSDカード(テスト用)、USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約275×137×132 ※カメラケーブルは含まない
質量(g)約520
ケーブル長(m)約1
光源白色LED×6
記録媒体microSDカード(最大64GB)
バッテリー3.7V 3000mAh
充電時間約4時間30分
ディスプレイ5
解像度モニタ:854×452
保証期間ご購入日から1年間
視野角約70°
焦点距離(mm)約20~100
撮像素子1/10 CMOS
動作温度(℃)-10~50
画像サイズ1920×1080 ※画質が上がるわけではありません。/1280×720/640×480
画素数約92万画素
モニタ5インチ
使用時間(時間)約4時
有効長(m)カメラケーブル:約1
先端外径(Φmm)6
調光方式OFF+3段階
可動範囲(°)約約180
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
柔軟性のあるケーブルで曲がりくねった配管内を隅々まで点検。7インチの大型モニタが管内の様子を大きく映します。モニタとケーブル合わせて約1kgの超軽量。手軽に持ち運びができ、屋根裏や床下、パイプスペースなど狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。モニタやケーブルは軽くて片手で持てるため、長時間の作業でも疲れにくく、作業者の負担も軽減します。
セット内容モニタコンソール、カメラケーブル、ACアダプタ、ケース用キー、SDカード(動作確認用)、取扱説明書兼保証書、専用ケース
質量(g)約650
電源入力:DC12V/2A
ケース寸法(mm)約196×148×42
材質(ケース)ABS
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.4V 5200mAh リチウムイオン電池
ディスプレイ7インチ
解像度モニタ:1024×600
充電時間(時間)約8
動作時間約6時間
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)20
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)30
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)40
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)20
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)40
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
今までのLED拡大鏡smoliaシリーズは置くだけで一定の大きさに拡大されるので、これまで対象物に合わせて倍率を変更することはできませんでした。 この拡大鏡であれば、拡大鏡を持ち上げることなくレンズ部分を回すだけで拡大倍率を変更することができます。 今までの倍率では少しもの足りない、対象物によって拡大する大きさを変えたいとお思いのあなたにおすすめです。
セット内容3r-smolia-fzgy本体、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル(ケーブル長約1.8m)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約186
電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)
レンズ径(Φmm)約69
パッケージサイズ(mm)約110×105×70
光源白色LED×3個
レンズ倍率約3倍
入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)
充電時間(時間)約2
連続点灯時間(時間)約3
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約92×50
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)30
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
USBケーブルでお持ちのパソコンに接続するだけで観察が可能。鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。直径0.95mm/1.2mm/1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長10mまで対応。観察対象に合わせて全33種類の中から最適な内視鏡を選べます。 ※耐油機能をご希望のお客様はお問い合わせください。
セット内容先端可動式USB内視鏡本体、USB A to Aケーブル、充電用Type-Cケーブル、18650充電池、ストラップ、クリーニングクロス
寸法(mm)80×51×220(ケーブルを含まない)
質量(g)約270
入力電圧(V)5
光源LED×6灯
解像度1280×720(※カメラアプリによる)
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(挿入部のみ)
視野角約85°
防塵防水性能挿入部 IP67相当
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.8
撮像素子1/9 CMOS
画素数92万画素
有効長(m)カメラケーブル:約1.0
先端外径(Φmm)3.9
調光方式OFF+5段階
可動範囲(°)約170±10(※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。)
1個
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング)
質量(g)約40
対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能
接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用)
有効画素数約30万画素
全長(cm)約105
保証期間ご購入日から1年間
視野角約50°
防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)
有効長(m)ケーブル:約0.83
先端外径(Φmm)7.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
自在な角度で照射できるスネークライトを搭載した液晶付きデジタル顕微鏡。一体型のモニタは9.7インチの大型サイズ。3倍~75倍の倍率で観察が可能です。 ライトの角度を細かく調整できることで反射を軽減し、キズや不良の見逃しを防ぎます。
セット内容モニタ顕微鏡、ベース スネークライト、スタンド、コントローラ、リモコン、クリップ、クリップ用 ネジ、バネ、PC接続ケーブル、microSDカード(テスト用)、充電器、ベース用 固定ネジ(予備)、レンチ、取扱説明書
質量(g)ベース+スタンド:約700、モニタ顕微鏡:約500
倍率(倍)3~75
入力電圧(V)5
寸法(cm)ベース+スタンド:約18×20×32、モニタ顕微鏡:約25×24×8
光源白色LED×8, スネークライト×2
記録媒体microSDカード(最大64GB)
ズーム(光学/デジタル)3倍~75倍/2倍、4倍
解像度モニタ:800×1280
使用環境温度(℃)10~60
入力電流(A)2
撮像素子1/2.9 CMOS
フォーカス手動
画素数約200万画素
静止画サイズ最大4032×3024(JPG)
動画サイズ最大 1920×1080(AVI)
モニターサイズ9.7インチ
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
シンプルな機能で一般家庭での使用から業務まで幅広く使用できる超低価格内視鏡です。先端部外形8mmの細径で隙間や配管の中を2.4型のモニタで確認できます。 3R-SNAKE01の後継機です。。細径8mmのケーブルが目視できない内部の様子を映し出します。IP67の防水性能で水回りの点検が可能。シンプルな機能でコストを抑え超低価格を実現。
用途プロユーズから家庭用まで幅広くお使いいただけます。目では確認できない狭い場所や高い場所など、極細の径が奥まで入り込みモニタに映し出します。
付属品内視鏡本体、カメラアクセサリ(ホルダー2個/ミラー/マグネット/フック)、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)220×75×42
質量(g)260(※電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池x4
ケーブル長(m)1
光源白色LEDx6
解像度【カメラ】640×480(※モニタ解像度に依存)【モニタ】240×320
保証期間ご購入日から6カ月
視野角45°
焦点距離(mm)40~
防塵・防滴(カメラケーブル部)IP67
動作温度(℃)-10~50
モニタ2.4型
使用時間(時間)6.5
先端外径(Φmm)8
ケーブル種類インターロックケーブル
カメラ仕様1/9型 CMOS
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書
寸法(mm)土台:300×380×26
質量(g)546 ※レンズカバー含まない
寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350
光源白色LEDユニット×4
記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)
作動距離(mm)50~
ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)5~35
撮像素子1/2 CMOS
フォーカス手動/自動
サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない
画素数【カメラ】200万画素
デジタルズーム6倍
静止画サイズ1920×1080(JPG)
動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
1個
¥669,800
税込¥736,780
4日以内出荷
製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書
寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時)
質量(g)約82(レンズカバーを含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池)
定格充電:DC5V1A、miniUSBにて
倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。)
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11 b/g/n
充電時間(時間)約3
動作時間約2時間
ホワイトバランス自動
露出補正自動
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)15~85、結露なきこと(防水性なし)
画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー)
焦点距離接写
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.412~2.4725
バッテリー寿命充放電回数500回(平均)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。
材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム
質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く)
アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く)
ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く
保証期間ご購入日から6カ月間
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)10
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥3,498,000
税込¥3,847,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)3
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,498,000
税込¥2,747,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)6
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)4
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,698,000
税込¥2,967,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)2
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)1
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,098,000
税込¥2,307,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)1.5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,198,000
税込¥2,417,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)9
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥3,298,000
税込¥3,627,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)7
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
62日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。