傾斜角度は-30~90度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170
平行直角度(μm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549,800
税込¥604,780
42日以内出荷
前後左右に傾斜できます。
全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。
ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度を確保している複合サインテーブルです。
上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
ワークを固定するT溝付きです(4本)。
中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235
平行度(μm)10
上部寸法(mm)335×310
ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
70日以内出荷
高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0~45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140
平行度(μm)10
上部寸法(mm)300×400
ローラーセンター距離(mm)200±0.005
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。
角度最小目盛り 5′(バーニア読み)
標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。
測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。