測定用品 :「大菱計器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密直角基準器
RoHS
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品
RoHS
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
RoHS
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
1組(2個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5 全長L(mm)470 平行度(μm)5 センター距離(mm)200 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±3
1組(2個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899,800 税込989,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形
RoHS
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所歯車振れ測定器
RoHS
歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
質量(kg)72 全長L(mm)640 平行度(μm)4 センター距離(mm)300 センター高(mm)100 使用センター超硬MT#2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(1級焼入
RoHS
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
中心形 等級1級 焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759,800 税込835,780
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手
RoHS
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形 等級1級 焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34 全長L(mm)650 平行度(μm)6 センター距離(mm)400 センター高(mm)150 使用センターMT♯1
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大菱計器製作所ロールキャリパー
RoHS
大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879,800 税込967,780
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所石製平行バー(パラレル
RoHS
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所石製マスターアングル
RoHS
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749,800 税込824,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所厚形平スコヤー
精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。
形状厚形平型 種類平スコヤー
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14 全長L(mm)410 平行度(μm)5 センター距離(mm)150 センター高(mm)110 使用センターMT♯4
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

大菱計器製作所ラック式偏心検査器
RoHS
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17 全長L(mm)560 平行度(μm)5 センター距離(mm)300 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

大菱計器製作所精密円筒スコヤー
RoHS
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型 種類円筒スコヤー
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式 質量(kg)12.7 消費電力(W)9 倍率(倍)2 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)Φ16 光源白色LED×2本 作動距離(mm)160 レンズサイズ(mm)(有効)200×220 材質(レンズ)光学ガラス 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)314×284×55
1台
148,800 税込163,680
翌々日出荷

大菱計器製作所アイ形直角定規(1級
RoHS
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所長方形直定規A級焼入
RoHS
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入
RoHS
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所角度台兼用桝形ブロック
RoHS
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所円筒スコヤ
RoHS
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品
RoHS
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
1組(2個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形スコヤー(I形)
RoHS
厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
形状刃形 種類刃形スコヤー
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
RoHS
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300 使用センターMT#1 センター高(mm)75 平行度(μm)5 全長L(mm)530 質量(kg)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

大菱計器製作所レベリングブロック
RoHS
定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。 耐荷重に優れた使いやすい製品です。
揚程(mm)10 寸法F(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります