広範囲微調スタンド大菱計器製作所5日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。
微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。
ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルスタンド大菱計器製作所5日以内出荷
微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。
主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。
ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。
側面には熱不導体板が取り付けられています。
ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
テコシキダイヤルゲージ用アーム大菱計器製作所5日以内出荷から32日以内出荷
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。
アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。
微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応
石製ダイヤルコンパレータ大菱計器製作所32日以内出荷
きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。
ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。
経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。
測定範囲(mm)13.5柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898