2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TD-8262 電波時計付デジタル温湿度計 エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計電波時計付デジタル温湿度計
エコ商品
鮮やかでカラフルな液晶表示の電波時計付きデジタル温湿度計。 表示文字色が自動で変わるグラデーションモードやお好きな色で止められる固定モード機能付き。 遠くからでも見やすい視認性でご年配の方や広めのお部屋にも最適です。 就寝時等暗がりで明るさを抑えられる明るさ6段階切替機能付き。 時刻、日付合わせ不要で、正確な時刻、日付を表示する電波時計付き。 鮮やかな液晶表示で、暗がりや夕方時、寝室にも最適です。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質ABS樹脂、ガラス 電源ACアダプター(付)、バックアップ用単3電池×2(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×235×49 本体質量(g)約510g(アダプタ含) 温度精度±1.5℃(0~45℃) 保証期間1年 表示単位1分/0.1℃/1% 測定温度範囲(℃)-9~60 時計機能アラーム/スヌーズ機能付き 設置場所卓上 湿度精度±6%RH(25℃60%RH) 明るさ6段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB) 湿度測定範囲(%RH)20~90 時刻電波受信、手動時平均月差±30秒
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エンペックス気象計ウエザーコムⅡ
エコ商品
高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。 最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。 耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。 内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。 サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。 記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。 コード長1.5mのプローブの先端で測定。 安心と信頼の日本製。 専用ソフトは簡単ダウンロード。 ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。 本体で記録したログデータをグラフ表示。 現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。 日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。 記録したデータをパソコンで管理ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書 材質ABS樹脂 寸法(mm)(プローブ)直径約22×130 質量(g)約400(箱含む) 電源CR2032×2 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)約120×68×19 精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68 保証期間1年 アズワン品番2-2740-31-20 温湿度表示-30~100℃、0~100% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります