71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1セットほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)80 目量(mm)0.1 測定力(N)2.5 仕様ショックプルーフ 全長(mm)288 寸法H(mm)10 寸法A(mm)201.5 寸法F(mm)22.5 寸法D(Φmm)112 寸法E(mm)24 寸法B(mm)86.5 寸法C(mm)54 外枠径(mm)112 目盛仕様±0-5-10 寸法G(mm)6 ステム径(Φmm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)100 測定子X-1 寸法J(Φmm)14(0~-0.03) 寸法I(Φmm)108 繰返し精密度(μm)35 指示誤差[1/10回転](μm)50
1セットほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下 ステム径(Φmm)8 タイプ面径が小さくコンパクトタイプ 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 繰返し精密度(μm)3
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法A(mm)44 寸法F(mm)28.1 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)9 外枠径(mm)38 目盛仕様0-50-100 寸法G(mm)57 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-1 隣接誤差(μm)10 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)25 測定子X-1 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 繰返し精密度(μm)4 指示誤差[1/10回転](μm)8
1セットほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30 目量(mm)0.01 測定力(N)2.2以下 仕様ショックプルーフ 寸法E(mm)17.5 目盛仕様±0-50-100 寸法G(mm)5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)7 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)30 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 裏ぶた仕様耳金付き 繰返し精密度(μm)5 指示誤差[1/10回転](μm)10
1セットほか
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)58.5 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)12.5 外枠径(mm)38 寸法I(mm)16.5 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-112 隣接誤差(μm)10 ホルダー径(mm)Φ8 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001 ステム径(Φmm)8
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1セットほか
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルレンズゲージ
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下 測定深さ(mm)30 指示誤差±20μm 指示誤差(μm)±20
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
9,990 税込10,989
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 測定深さ(mm)20 測定子直径(Φmm)5 測定子平行度(μm)3 アンビル(mm)直径:5
1セットほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セットほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20 仕様測定奥行:55mm 測定力(N)2.0以下 測定子直径(Φmm)5 総高さ(mm)210 測定台Φ40mm ゲージ(取付)207F-PL 指示誤差(μm)±22
1セットほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)50 測定力(N)2.5 仕様ショックプルーフ 全長(mm)209.5 寸法H(mm)8.5 寸法A(mm)128 寸法F(mm)21.5 寸法D(Φmm)81.5 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)81.5 寸法C(mm)26.7 外枠径(mm)81.5 寸法G(mm)5.5 ステム径(Φmm)10 測定子X-1 寸法J(Φmm)10(0~-0.03) 寸法I(Φmm)78.5
1セットほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(防油型)
測定範囲(mm)0.8 (7.0) 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4 目盛40 - 0 - 40 戻り誤差(μm)5 繰返し精度(μm)5
1セットほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等 JIS 規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト (分銅) 取付方式にて多数製作しております。
測定台Φ40mm
1セットほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~15 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 タイプローラ付タイプ 測定深さ(mm)70 測定子直径(Φmm)22(ローラ外径) 測定子(mm)7(ローラ幅) 測定子平行度(μm)10(ローラ) 指示誤差±22μm 指示誤差(μm)±22
1セットほか
76,980 税込84,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4 仕様ロングステム ストローク(mm)7 全長(mm)107.9 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)53 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)30 外枠径(mm)53 目盛仕様40-0-40 寸法G(mm)4 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[全測定範囲](μm)8 寸法I(Φmm)49 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5
1セットほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01 仕様マグネットベース付 目盛仕様0-50-0 指示誤差[1回転](μm)±13 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 指示誤差[1/10回転](μm)9
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシートゲージ
紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
1セットほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用 測定範囲(mm)0~80 目量(mm)0.1 タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用) 指示誤差±0.2 指示誤差(mm)±0.2
1セットほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セットほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セットほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)パイプゲージ
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セットほか
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ニューピクテスト
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
測定範囲(mm)0~0.5 目量(mm)0.01 測定力(N)0.3以下 仕様ノークラッチタイプ 寸法L(mm)21.3 目盛仕様0-25-0 もどり誤差(μm)3 広範囲行き精度(μm)5
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm)10 測定力(N)1以下 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります